こんなお得な商品も!

帯電加工帽 ギャザー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
適合BON-102
トラスコ品番849-8342
質量(g)35
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属、合成ゴム、陶磁器、硬質プラスチックなど幅広い素材を接着可能。
用途使いたい時に開封できる瞬間接着剤が2本入り
粘度中粘度
主なワークパーツ
仕様多用途
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。
表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。
5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
サイズA4-S
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)18
穴数2穴
穴間隔(mm)80
寸法(高さH×幅W)(mm)307×231
材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)
材質(とじ具)押え板・スライドコマ・ R-PS
収納枚数(枚)150
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金
材質超硬
コーティングDLCコーティング
シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
材質(本体)ステンレス
均等耐荷重(kg)5
微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、ピン端子(RCA)で出力するハーネスです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各2)、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ストローク(mm)250
全長(mm)(最長)652、(最短)402
質量(kg)5.8
受圧面積(cm2)14.52
油量(cc)365
危険物の類別非危険物
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ
付属品ハンドル
最高使用圧力(MPa)70
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-102
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)20~43
つまみ径(Φmm)26
台座径(Φmm)35
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
代表車種KLX250SGF
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に
材質PP
厚さ(mm)1
入数(枚)10
内径(Φmm)10.2
外径(mm)17
仕様分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズJCA
定格電力(W)10
出力電圧(V)15dc
出力電流(mA)660
効率90%
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)78~102
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-102
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
ひょう量単位g
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)
USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。
枚数1枚
混率(%)ポリエステル100
機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
関連キーワード
1
2
3
次へ