カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「ca-123」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドープセメント 塩ビパイプ用 セメダインドープセメント 塩ビパイプ用セメダイン(36件のレビュー)
279税込307
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブルT.SIN(テイシン電機)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
スティック糊 シワなしピット(パック入り) トンボ鉛筆スティック糊 シワなしピット(パック入り)トンボ鉛筆
219税込241
1本(21g)
当日出荷から3日以内出荷
塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れます。 接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが容易に出来ます。
タイプシワなしエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 017
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ダストボックス (蓋付き) エスコダストボックス (蓋付き)エスコ
6,570税込7,227
1セット
翌日出荷
本体+ふた。ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×510×686 (蓋セット時の寸法)グリーンマーク認定
149x230x27mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ149x230x27mm[電波]掛・置兼用時計エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
機能カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×149仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計日付表示電波時計温度計
3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m] フジパーツ3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m]フジパーツ
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
3ピン端子⇔3ピン端子映像/ステレオ音声AVケーブル金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3
RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツRCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m]フジパーツ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
3ピン端子⇔3ピン端子映像/ステレオ音声AVケーブル金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)2
RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m] フジパーツRCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m]フジパーツ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
3ピン端子⇔3ピン端子映像/ステレオ音声AVケーブル金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)1
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料(1.12MB)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品omron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
LEDiL レンズアセンブリ LEDILLEDiL レンズアセンブリLEDIL
2,298税込2,528
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
2,598税込2,858
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
139,800税込153,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.5 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.5アシックス商事
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×シルバー
フアンカバー BIGM(丸山製作所)フアンカバーBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称フアンカバー関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.07MB)図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MS413EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MS513EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.26、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.26、MSV413-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MRS75-500 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.26、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.26、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26
フロート BIGM(丸山製作所)フロートBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称フロート関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など
フリクシヨンスプリング BIGM(丸山製作所)フリクシヨンスプリングBIGM(丸山製作所)
250税込275
1個
7日以内出荷
部品名称フリクシヨンスプリング関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMS415CA エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フリクシヨンスプリング_No.23、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.36、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS415R4CF-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.26、MSV615L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.28など
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
テストバー 167-123 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-123 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):575●呼び寸法の許容差(μm):±12.5●直径(mm):Φ11.9アズワン品番64-3763-83校正証明書一般校正