カテゴリ

  • バイク純正部品(113)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-34」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
芦屋市指定袋 平袋 日本サニパック芦屋市指定袋 平袋日本サニパック
139税込153
1個(10枚)
当日出荷から翌日出荷
コインフリー台紙4列5段 テージーコインフリー台紙4列5段テージー(2件のレビュー)
899税込989
1冊(5枚)
当日出荷
コインフリーポケット 4列5段台紙
ポケット寸法(mm)45×48
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)13
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)25
スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)16
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ19 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ19ミニター
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)19
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
ツールキャップ MSTコーポレーションツールキャップMSTコーポレーション
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
SPH砥石 #80 ミニターSPH砥石 #80ミニター
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
エコチェンジビット ハウスビーエムエコチェンジビットハウスビーエム
3,998税込4,398
1セット(5本)
5日以内出荷
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。材質刃先:超硬チップセット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本2018年トラスコ掲載ページ1 0246
240x340mm チャック付ポリ袋 エスコ240x340mm チャック付ポリ袋エスコ
2,690税込2,959
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノアG3401EZ2-91P12 チェーンソーゼノア
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノアG3401EZ1-25P12 チェーンソーゼノア
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
修理点検標識 150x90mm エスコ修理点検標識 150x90mmエスコ
720税込792
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
シャンテボックススタンド 河淳シャンテボックススタンド河淳(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質(ボックス)PC、(支柱・ベース)ステンレス適合サイズ(POP)B8横均等耐荷重(kg)2.5関連部品DCA381
エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 BLK GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 BLKGALESPEED(ゲイルスピード)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
仕様ラジアルブラック取付ピッチ(mm)60
エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 BLK GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 BLKGALESPEED(ゲイルスピード)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
仕様ラジアルブラック取付ピッチ(mm)60
白ねじ込み継手 キャップ 東尾メック白ねじ込み継手 キャップ東尾メック
679税込747
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグ フジパーツオーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグフジパーツ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
オーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブル フジパーツオーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブルフジパーツ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
モノラルミニ延長ケーブル ミニプラグ延長コード フジパーツモノラルミニ延長ケーブル ミニプラグ延長コードフジパーツ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途Φ3.5mmモノラルミニプラグ付マイク等を延長する際にご使用いただけます。仕様片側: Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1/片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1長さ(m)3
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(82111)エンジンルームメイン ワイヤ スバル(82111)エンジンルームメイン ワイヤスバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ソノクリーナー カイジョーソノクリーナーカイジョー
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
連続発振が可能な高信頼性モデルです。 ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。 排水に便利なドレインコック付きです。
付属品ステンレス受台、上蓋周波数(kHz)38タイマーデジタル式99分
エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 SILGALESPEED(ゲイルスピード)
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
高性能・高剛性・高品質。「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミ鍛造キャリパー」をコンセプトに、鍛造ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
その他【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34取付ピッチ(mm)60
エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 SILGALESPEED(ゲイルスピード)
63,980税込70,378
1個
12日以内出荷
高性能・高剛性・高品質。「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミ鍛造キャリパー」をコンセプトに、鍛造ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
その他【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34取付ピッチ(mm)60