カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ca-dc30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
ホースセツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグBIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
7日以内出荷
規格PF1/4関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.37MB)図解NoR100-5 本体部品_No.37、MS313MW -A ガンノズル部品_No.13、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.30、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.16、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.17、SSA-C610 薬液配管部品_No.63、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.17、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.30、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.34、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.10、R100-4 本体部品_No.37、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.14、SSA-C610 分水器部品_No.45、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.37、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.56など