カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ca025p」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ(旋削) TNMG 京セラチップ(旋削) TNMG京セラ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウマグネット スプレー缶・ドライバーホルダーモノタロウ(54件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に質量(g)約1137吸着力(N)11.6サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート寸法(mm)300×113×130
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
4,898税込5,388
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CNMG-HQ 京セラチップ CNMG-HQ京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-PP 京セラチップ DNMG-PP京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GS 京セラチップ CNMG-GS京セラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ 京セラチップ京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°材質CA025Pコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴
チップ CNMG-PG 京セラチップ CNMG-PG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ DNMG-GS 京セラチップ DNMG-GS京セラ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG PG 京セラチップ CNMG PG京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-PP 京セラチップ TNMG-PP京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-C 京セラチップ TNMG-C京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
当日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)CKD
10,775税込11,853
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
ワンラック ペットミルク 森乳サンワールドワンラック ペットミルク森乳サンワールド
1,598税込1,758
1缶
5日以内出荷
小動物と小鳥用の特殊調製粉乳。偏った栄養をバランスよく整えるために適したミルクです。おなかの健康を保つビフィズス菌を増やすミルクオリゴ糖を配合。健康な皮膚と美しい皮毛のために、ビタミン類、必須アミノ酸、脂肪酸、ヌクレオチドを配合。モルモットのために、体内で合成できないビタミンCを配合。痢の原因になる乳糖を調整。原料はすべて吟味されたもののみを使用し、合成保存料・着色料は使用しておりません。
仕様●原材料:乳たんぱく質、動物性脂肪、脱脂粉乳、植物性油脂、卵黄粉末、ミルクオリゴ糖、乾燥酵母、pH調整剤、乳化剤、タウリン、L-アルギニン、L-シスチン、DHA、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、β-カロテン、ビオチン、B12、C、コリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ヌクレオチド、香料(ミルククリーム)●保証成分:たんぱく質40.0%以上、脂質25.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分6.5%以下、水分7.0%以下●エネルギー:500kcal/100g●内容量:1缶(140g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-34
その他(CA~) SMCその他(CA~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から34日以内出荷
CA Series(CA1BH63) SMCCA Series(CA1BH63)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
BELL FRIZ C-CA G2B P DIESIS 25KM 00G03601541 piaggio(ピアッジオグループ)BELL FRIZ C-CA G2B P DIESIS 25KM 00G03601541piaggio(ピアッジオグループ)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,198税込2,418
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱シリンダΦ10mmストローク25mm CA03R-10-NDF-25シリーズ New-Era(ニューエラー)耐熱シリンダΦ10mmストローク25mm CA03R-10-NDF-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
63日以内出荷
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット無し CA03R-16C-ND-25シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット無し CA03R-16C-ND-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
耐熱シリンダΦ6mmストローク25mm CA03R-6-NDF-25シリーズ New-Era(ニューエラー)耐熱シリンダΦ6mmストローク25mm CA03R-6-NDF-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,098税込4,508
1個
63日以内出荷
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット無し CA03R-10C-ND-25シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット無し CA03R-10C-ND-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,098税込4,508
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク CA03R-16S-NDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク CA03R-16S-NDシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク CA03R-10S-NDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク CA03R-10S-NDシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,098税込4,508
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。