カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 農業機械(11)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca101」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(CA101)ギヤー,セカンダリー 3RD. MAZDA(マツダ)(CA101)ギヤー,セカンダリー 3RD.MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
でんでん帽(標準丸型) 東京メディカルでんでん帽(標準丸型)東京メディカル(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
SmDチップボックス アズワンSmDチップボックスアズワン
919税込1,011特価
1式
当日出荷から12日以内出荷
微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
SMILE KIDS  LED帽子ライト 旭電機化成SMILE KIDS LED帽子ライト旭電機化成
999税込1,099
1個
当日出荷
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
PAピンク砥石 ミニターPAピンク砥石ミニター
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34形状円柱ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)TRUSCO
2,998税込3,298
1袋
当日出荷
クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明
精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ精密切断砥石 NC-P(WA)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
キャンパス フラットファイル(アニマル柄) コクヨキャンパス フラットファイル(アニマル柄)コクヨ
149税込164
1冊
翌々日出荷
小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。 表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。 5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80寸法(高さH×幅W)(mm)307×231材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押え板・スライドコマ・ R-PS収納枚数(枚)150
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長 アイネックスPWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長アイネックス
599税込659
1本
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラックコネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063
リアキャリア/ブラック  RCA101 RIDING SPOTリアキャリア/ブラック RCA101RIDING SPOT
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:RCA101適合情報:ホンダ[HONDA] X-11 耐荷重:3色[カラー]:ブラックサイズ:幅:328×長:190mm材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)328×190
10ton標準ラム 小柳機工10ton標準ラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターンタイプマサダ製作所
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)ノガ
899税込989
1本
当日出荷
仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
車輪(EA520CA-1用) エスコ車輪(EA520CA-1用)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101車輪径(Φmm)165材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45
油圧シリンダ TRUSCO油圧シリンダTRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
(CA10)ギヤー、メーン ドライブ MAZDA(マツダ)(CA10)ギヤー、メーン ドライブMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ボルト シリンダーヘッド (ZZ) MAZDA(マツダ)ボルト シリンダーヘッド (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ
310税込341
1個(10個)
翌日出荷
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1袋(50個)ほか
3日以内出荷から95日以内出荷
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,398税込8,138
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本品番は「RCA023N」と「AMA-02」がセットになった製品です。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ映像変換ハーネス(RCA023N)、アラウンドビューモニターアダプター(AMA-02)、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ、結束バンド×7、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2,メス×各2)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン) ノーブランドステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン)ノーブランド
929税込1,022
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
耐食性に優れています。
材質SUS304
ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ 秋山製作所ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ秋山製作所
3,298税込3,628
1足
6日以内出荷から17日以内出荷
●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。
圧迫圧(hPa)36(27mmHg)
アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活ナカバヤシ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する
用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA奥行D(mm)78棚段数(段)1
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)オイレス工業
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
セードは360度動きます。
口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
(57707)ブラケット,リヤ バンパ サイド ライト スバル(57707)ブラケット,リヤ バンパ サイド ライトスバル
919税込1,011
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ取ッ手 L80(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
469税込516
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
材質A6063
(88445)カバー,デバイス アーム ニッサン(88445)カバー,デバイス アームニッサン
869税込956
1個
5日以内出荷