カテゴリ
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(2)
- 住設機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- 日研工作所(3)
- HAKKO(白光)(3)
- NTツール(3)
- エスコ(2)
- ノーリツ(2)
- アズワン(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オイレス工業(1)
- タンガロイ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- メタルリムーバル(1)
- モトコマ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- マンヨーツール(1)
エコロジープロダクト
「ca12.7」の検索結果

こて先 CA-12.7
HAKKO(白光)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷MATCHLESS用交換コテサキです。用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
カプラ式アダプター
モトコマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
48-127mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥5,080税込¥5,5881セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-127材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)48~127ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から101日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
スチール作業台 足掛けコの字 JCAシリーズ
アズワン¥216,810税込¥238,4911個30日以内出荷スチールフレームタイプの作業台です。作業台下のスペースを最大限活用できます。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥209,800税込¥230,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781本12日以内出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。校正証明書点検・検査書