カテゴリ
- 切削工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 住設機器(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ca12.7」の検索結果

こて先 CA-12.7
HAKKO(白光)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷MATCHLESS用交換コテサキです。用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
カプラ式アダプター
モトコマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
48-127mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥5,080税込¥5,5881セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-127材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)48~127ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥209,800税込¥230,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7