カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「ca123」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドープセメント 塩ビパイプ用 セメダインドープセメント 塩ビパイプ用セメダイン(36件のレビュー)
279税込307
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブルT.SIN(テイシン電機)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
スティック糊 シワなしピット(パック入り) トンボ鉛筆スティック糊 シワなしピット(パック入り)トンボ鉛筆
219税込241
1本(21g)
当日出荷から3日以内出荷
塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れます。 接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが容易に出来ます。
タイプシワなしエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 017
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ダストボックス (蓋付き) エスコダストボックス (蓋付き)エスコ
6,570税込7,227
1セット
翌日出荷
本体+ふた。ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×510×686 (蓋セット時の寸法)グリーンマーク認定
149x230x27mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ149x230x27mm[電波]掛・置兼用時計エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
機能カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×149仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計日付表示電波時計温度計
3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m] フジパーツ3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m]フジパーツ
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
3ピン端子⇔3ピン端子映像/ステレオ音声AVケーブル金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3
RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツRCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m]フジパーツ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
3ピン端子⇔3ピン端子映像/ステレオ音声AVケーブル金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)2
RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m] フジパーツRCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m]フジパーツ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
3ピン端子⇔3ピン端子映像/ステレオ音声AVケーブル金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)1
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料(1.12MB)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品omron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
LEDiL レンズアセンブリ LEDILLEDiL レンズアセンブリLEDIL
2,298税込2,528
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
2,598税込2,858
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
139,800税込153,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
スモールウインカーセット DAYTONA(デイトナ)スモールウインカーセットDAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
アルミダイキャストボディのスモールウインカーセット。 12V23Wバルブ付属。2個1セット。 ●CA104端子4個付属。 ●配線長:約450mm。
付属品12V23Wバルブ、CA104端子4個コード長さ(cm)約45材質(ボディ)アルミダイキャスト
スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.22重量[キログラム]:2.57材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200エンジン型式:原動機の型式:SSTD 最大出力:125.8kW/10660rpm最大出力:126.3kW/10650rpmSTD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm最大トルク:122.5Nm/8800rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1023109064
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S
キャップ シリンダーヘッドカ 12331MGZJ00 ホンダキャップ シリンダーヘッドカ 12331MGZJ00ホンダ
899税込989
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番12331-MGZ-J00
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 54 x 23mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 54 x 23mmHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 54 mm高さ = 23 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 102gディスプレイウィンドウ = なし色 = 銀陽極酸化外形寸法 = 120 x 54 x 23mm押しボタン = なし内部実装タイプ = スロットシリーズ = 1455代表規格 = RoHSDesigned to house PCBs. Ergonomic and rugged design.
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーASSY. R.シリンダ 12310MKCA10 ホンダカバーASSY. R.シリンダ 12310MKCA10ホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番12310-MKC-A10主な適合車種(ホンダ)Gold wing
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1200 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1200AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
フアンカバー BIGM(丸山製作所)フアンカバーBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称フアンカバー関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.07MB)図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MS413EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MS513EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.26、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.26、MSV413-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MRS75-500 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.26、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.26、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26
フロート BIGM(丸山製作所)フロートBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称フロート関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷