カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「ca149」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン2液混合型接着剤 スーパー 60分型セメダイン(10件のレビュー)
999税込1,099
1セット(110g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カーボンフリーカットマット Tomboy(トムボーイ)カーボンフリーカットマットTomboy(トムボーイ)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
自由に切って使えるマットです。カーボン仕様。
用途車のマット材質PVC/ポリエステルブラックサイズフリー適合サイズ(cm)45×100
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
279,800税込307,780
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト多摩電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)約1.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)約2.0
単式スラスト玉軸受51300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受51300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト多摩電子
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)0.5
USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌多摩電子
989税込1,088
1個
4日以内出荷
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト多摩電子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)約1.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック多摩電子
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラックケーブル長(m)0.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック多摩電子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラックケーブル長(m)約1.0
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷