カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ca2-l04」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支持金具部品 軸方向フート形 SMC

    支持金具部品 軸方向フート形

    SMC
    819税込901
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取付支持金具軸方向フート
  • 90 Series(90) SMC

    90 Series(90)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防毒マスクGM81S 重松製作所

    防毒マスクGM81S

    重松製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
    用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-4)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    329税込362
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    469税込516
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA

    複合形カルシウムイオン選択性電極

    HORIBA
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
  • 48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK

    48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個

    東亜DKK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • CA Series(CA2L50) SMC

    CA Series(CA2L50)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L63 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L63

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2L63) SMC

    CA Series(CA2L63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2L80) SMC

    CA Series(CA2L80)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2L40) SMC

    CA Series(CA2L40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2L100) SMC

    CA Series(CA2L100)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L100

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L50 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L50

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
  • アンシャンフレーム 4面L判 万丈

    アンシャンフレーム 4面L判

    万丈
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    L判写真4枚をおしゃれに飾れるアンティーク調マルチフレーム。ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
    その他壁掛用金具・スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】【左上・右下】116×78、【右上・左下】78×116質量(g)460タイプ横のみ・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)278×278内寸(mm)【左上・右下】127×89、【右上・左下】89×127適合サイズL判デコラティブ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L80 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L80

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
  • NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)

    NEWハイパーヘッドバージョンアップキット

    DAYTONA(デイトナ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
    仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ片開きアングル付/フラット枠仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    タイプ片開きアングル付/フラット枠仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    499税込549
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • スタータケース BIGM(丸山製作所)

    スタータケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータケース図解NoMS415CA-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413EW-2M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.28、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MSV515SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MRS60-302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MSA415R4C-120(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MSV413L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネルなど
  • 6カクボルト M6X45 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X45

    BIGM(丸山製作所)
    89税込98
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X45図解NoMS330CA-2M フレーム部品_No.18、MS330CAS-2M フレーム部品_No.6、MS330CAS-2K フレーム部品_No.6、MS413CAS-M フレーム部品_No.6、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、アルミキャリー 部品_No.17、MS413CA-M フレーム部品_No.18、BSA-400 変速レバー部品_No.21、アルミキャリー 部品_No.11、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.18、MD3600M 本体部品_No.13、MS330CA-K フレーム部品_No.18、SSA-α603 油圧配管部品_No.39、MS313CAS-M フレーム部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、MS413CAS-K フレーム部品_No.6、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.39、MS413CA-M フレーム部品_No.12、MS313CAS-K フレーム部品_No.6、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁2部品_No.4、GKP501E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.4、MS413CA-K フレーム部品_No.12、MD170L 本体部品 6カクボルト M6X45_No.40、MD3600K 本体部品_No.13、MS313CA-M フレーム部品_No.18、MD3600 本体部品_No.13、GKP411E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS330CA-2M フレーム部品_No.12、MS313CA-K フレーム部品_No.12、MS413CA-K フレーム部品_No.18、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.39、MS313CA-M フレーム部品_No.12、MS330CA-K フレーム部品_No.12
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格18.5X24XT2図解NoMSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.12、MSV413B-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.10、MS513MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.9、MK41 付属品,希望付属品部品_No.5、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.11、MS510DNR-2K 付属品部品_No.23、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.8、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.10、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.4、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.9、MS330CA-K ハリマーク、付属品部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.11、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.28、MSA410R2T-K 付属品部品_No.4、MS313CA-M ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8など
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA515R4C(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MGW620 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.18、MS413EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.18、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV413B-M-2-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS515R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415R2S(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18など