カテゴリ
- オフィス家具(851)
- 農業機械(473)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(311)
- 制御機器(202)
- パソコン/周辺機器(177)
- 日用品(164)
- 食品・飲料(135)
- バイク部品(99)
- 切削工具(88)
- 作業服(55)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 介護用品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 事務用品(41)
- 自動車補修部品(38)
- 研磨材(36)
- 作業工具(35)
- メカニカル部品(29)
- 機構部品(28)
- 測定用品(27)
- 卓上消耗品(25)
- 学童・教育用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 電気材料(20)
- 家電(20)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 清掃用品(17)
- マスク(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 接着剤・補修材(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 溶接用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 保管用品(11)
- 理美容(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 安全用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 医療(10)
- 自転車部品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 物流用品(8)
- 安全保護具(8)
- 手袋(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 防災用品(6)
- 住設機器(6)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(6)
- 洗車・清掃(5)
- バイク純正部品(4)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(463)
- CKD(154)
- Nestle(ネスレ)(15)
- omron(オムロン)(57)
- ParkerTAIYO(23)
- イスカル(21)
- エスコ(103)
- オカムラ(岡村製作所)(843)
- コガネイ(121)
- スーパーツール(16)
- タンガロイ(15)
- ダイキン工業(20)
- マースジャパンリミテッド(56)
- メディアカバーマーケット(44)
- ユニ・チャーム(28)
- 変換名人(40)
- 日清食品(74)
- 明治(31)
- 重松製作所(15)
- ブランドをもっと見る

NS-CA2用フィードローラー
コクヨ¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 フィードローラーはスキャン時に原稿をスムーズに搬送するための部品です。 フィードローラーの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)原稿サイズA3
NS-CA2用パッドユニット
コクヨ¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 パッドユニットはスキャナに原稿を挿入した際に複数枚の用紙をさばくための部品です。 パッドユニットの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)原稿サイズA3
Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack
GYEON(ジーオン)¥2,500税込¥2,7501個9日以内出荷コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981ペア欠品中ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
木工用接着剤 木工用速乾
セメダイン(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途【1.】木材同士の接着に適しています。 例:木製棚や収納ラックの組み立て、木箱や木製什器の製作、DIY家具や手作り家具の接着 【2.】木材と木質ボードの接着に適しています。 例:MDFと木材の貼り合わせ、合板を使ったキャビネット製作、パーティクルボードやハードボードの組み立て 【3.】内装木工・家具・建具製作に適しています。 例:建具やドア枠の組み立て、店舗什器の製作、造作家具の製作色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性主なワークパーツ
ファスナー付図面ケース
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1色透明
カードケース 硬質
(155件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
(純正パーツ)13 アオリスタBB C3000HG スプール組 【03182/13CA2 】
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から108日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)
セメダイン(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。用途【1.】木材同士の接着に適しています。 例:木製棚や収納ラックの組み立て、木箱や木製什器の製作、DIY家具や手作り家具の接着 【2.】木材と木質ボードの接着に適しています。 例:MDFと木材の貼り合わせ、合板を使ったキャビネット製作、パーティクルボードやハードボードの組み立て 【3.】内装木工・家具・建具製作に適しています。 例:建具やドア枠の組み立て、店舗什器の製作、造作家具の製作色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性主なワークパーツ
電源接続用プラグコード
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
補修パーツ CA-2 Raffine用 54-57cm(未満) キャップ2 グレー
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷帽子(ヘルメットカバー)。丸みを帯びた形がやさしげな印象のキャスケットタイプは、シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、幅広い年齢の方に着用いただけます。また、キャスケットタイプの帽子カバーはヘルメットから外しボタンをかけ替えていただくことで、そのまま帽子としてもご利用いただけます。用途※ラフィネに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。色キャップ2 グレーサイズ(cm)54-57(未満)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット
CKD(4件のレビュー)¥1,974~税込¥2,171~1個当日出荷セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化
セメダイン(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ![タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583555-220915-02.jpg)
タックケース ハードタイプ
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(5枚)当日出荷スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティグラス用ケース
TRUSCO(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷メガネの保管、携帯に便利です。トラスコ品番445-5886材質/仕上ポリエステル質量(g)75タイプメガネケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×175
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥3,780~税込¥4,158~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
面積式流量計フローチェッカー
TOFCO(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体水使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316適合流体水流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
補修パーツ CA-2 Raffine用 54-57cm(未満) キャップ2 ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷帽子(ヘルメットカバー)。丸みを帯びた形がやさしげな印象のキャスケットタイプは、シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、幅広い年齢の方に着用いただけます。また、キャスケットタイプの帽子カバーはヘルメットから外しボタンをかけ替えていただくことで、そのまま帽子としてもご利用いただけます。用途※ラフィネに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。色キャップ2 ブラックサイズ(cm)54-57(未満)
木工用接着剤 木工用
セメダイン(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途【1.】木材同士の接着に適しています。 例:DIYで作る本棚・カラーボックスの組み立て、木製工作キットや模型の製作、椅子や木製家具の簡単な補修 【2.】紙工作・クラフト制作に適しています。 例:厚紙を使った工作やペーパークラフト、段ボールを使った自由研究や模型作り、スクラップブックやクラフト作品の制作 【3.】学校工作やホビー制作に適しています。 例:夏休みの工作課題、木製工作キットの組み立て、手作りおもちゃやインテリア雑貨の製作色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
ドープセメント ABS用
セメダイン(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1本(30mL)ほか当日出荷プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂色透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
凹凸面の接着補修用 ハイクイック
セメダイン(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用
セメダイン(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(20mL)ほか当日出荷透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583555-220915-02.jpg)