カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
「ca2b50-150z」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-150Z
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥20,867~税込¥22,954~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-150NZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-150KZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1550Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1550クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50TF
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1550Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1550クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc