標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-150Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-150Z - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22493626CDA2B50-150Z-A34
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493635CDA2B50-150Z-M9BS
21,510
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22493644CDA2B50-150Z-M9NL
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22493669CDA2B50-150Z-XC68C85
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22493678CDA2B50-150Z-X1381
10,090
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
22493653CDA2B50-150Z-P3DW
27,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする