カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
「ca2f63-400z」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F63
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-400Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-400NZ
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-400+200Z)
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)400ストロークB(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-400JNZ
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-400JZ
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400NZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54ロッド先端金具(-) なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400JZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400KZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)400クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2F63TF)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら