CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400NZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400NZ) - SMC
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32807206CDA2F63-400NZ-A54S0.5(S) 1ヶ付
¥32,840
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32807215CDA2F63-400NZ-A54L3(-) 2ヶ付
¥37,570
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする