カテゴリ
- 電気材料(4)
- 耐候タイプ(3)
- 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 142
- 80(4)
- 100(11)
- 150(7)
- 157(3)
- 188(3)
- 200(7)
- 203(5)
- 246(3)
- 249(3)
- 250(8)
- 280(3)
- 290(3)
- 292(4)
- 300(5)
- 368(3)
- 370(3)
- 450(5)
- 1095(2)
- 1100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(4)
特性
- 耐候(3)
材質
- ナイロン(4)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(3)
- 115(1)
80・85・115
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- TRUSCO(2)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO
「cable ties」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥429税込¥4721袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。