カテゴリ
- トラック純正部品(12)
- 電気材料(11)
- 保管用品(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(12)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- アークランドサカモト(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ニチフ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- トヨタ(1)
- ALPHA(1)
- RICHCO(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
「spiral tube」の検索結果

スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン
ALPHA¥17,980~税込¥19,778~1セット(1個)7日以内出荷材質ポリオレフィンシリーズFIT-KITRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)Assorted
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
収縮チューブ パック品
(98件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等にセット内容7サイズ各1本長さ(m)1耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1特性絶縁
パカットバッグ クリア
SK11(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
バイク専用電源用 中間接続コネクター
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
スリットチューブ専用取付工具
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スリットチューブ専用取り付け工具です。材質ポリプロピレン(PP)色黒2018年トラスコ掲載ページ3 1011
圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥419~税込¥461~1箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下