カテゴリ
- 電気材料(3)
- 耐候タイプ(2)
- 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 188
- 80(5)
- 100(11)
- 142(4)
- 150(7)
- 157(3)
- 200(7)
- 203(5)
- 246(3)
- 249(3)
- 250(8)
- 280(3)
- 290(3)
- 292(4)
- 300(6)
- 368(3)
- 370(3)
- 450(6)
- 1095(2)
- 1100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(3)
特性
- 耐候(2)
材質
- ナイロン(3)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
- 115(1)
85・115
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- TRUSCO(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO
「cable ties」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85