カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(3)
絞り込み
長さ(mm)
  • 200
  • 80(5)
  • 100(9)
  • 142(4)
  • 150(5)
  • 157(3)
  • 188(3)
  • 203(4)
  • 246(3)
  • 249(3)
  • 250(6)
  • 280(3)
  • 290(3)
  • 292(4)
  • 300(6)
  • 368(4)
  • 370(3)
  • 450(7)
  • 1095(2)
  • 1100(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(2)
材質
  • ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
  • 50~60未満(5)
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 85(3)
65・85
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SapiSelco(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable ties」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウケーブルタイ 金属センサー感知可能モノタロウ(6件のレビュー)
529税込582
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
879税込967
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65