カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • 通信ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(1)
  • 20(3)
ブランド
  • 阪神電線(6)
  • エイム電子(5)
  • 西日本電線(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.84(2)
  • 1.33(2)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(2)
シース色
  • シース色(6)
長さ(m)
  • 1
  • 2(11)
  • 3(13)
  • 4(6)
  • 5(37)
  • 10(98)
  • 15(12)
  • 20(74)
  • 25(6)
  • 30(103)
  • 35(5)
  • 40(45)
  • 50(85)
  • 60(45)
  • 70(42)
  • 80(39)
  • 90(39)
  • 100(121)
  • 200(28)
  • 300(23)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1.1(4)
  • 1.3(4)
  • 1.7(4)
0.7・0.8・1.1・1.3・1.7
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Direct Attach Cable QSFP 1m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP 1m

    エイム電子
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)1
  • Direct Attach Cable SFP+ 1m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP+ 1m

    エイム電子
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP+、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)1
  • Active Optical Cable SFP+ 1m エイム電子

    Active Optical Cable SFP+ 1m

    エイム電子
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    Active Optical Cable SFP+、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)1
  • Direct Attach Cable QSFP28 1m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 1m

    エイム電子
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP28、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)1
  • Direct Attach Cable SFP28 1m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP28 1m

    エイム電子
    11,980税込13,178
    1本
    27日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP28、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)1
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    469税込516
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線
    1,998税込2,198
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,398税込1,538
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 熱収縮チューブ 50mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 50mm 黒

    西日本電線
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格50mm収縮前内径(Φmm)50連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)25
  • 熱収縮チューブ 30mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 30mm 黒

    西日本電線
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格30mm収縮前内径(Φmm)30連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)15
  • 熱収縮チューブ 40mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 40mm 黒

    西日本電線
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格40mm収縮前内径(Φmm)40連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)20
  • ニシチューブ NPA 西日本電線

    ニシチューブ NPA

    西日本電線
    23,980税込26,378
    1パック(35本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
    用途電線結束、色識別厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
通信ケーブルカテゴリ
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
"cable" 長さ(m):1 【通販モノタロウ】