カテゴリ
- 電気材料(9)
- 汎用ケーブル(2)
- 通信ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 30(1)
- 38(4)
- 50(1)
- 60(3)
- 80(1)
- 100(3)
- 150(2)
シース色
カラー(3)
黒(5)
長さ(m)
- 15
- 0.0005(4)
- 0.0007(4)
- 1(10)
- 2(6)
- 3(8)
- 4(6)
- 5(28)
- 10(83)
- 20(64)
- 30(91)
- 40(36)
- 50(76)
- 60(36)
- 70(33)
- 80(31)
- 90(31)
- 100(102)
- 200(24)
- 300(18)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 3.6(3)
- 4.4(1)
- 4.8(2)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.0(1)
- 7.3(1)
- 7.8(2)
- 8.1(1)
- 9.1(1)
- 10(1)
- 10.4(1)
- 11.6(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 15.2(2)
- 16.1(1)
- 18.7(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- タツタ電線(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JMACS(日本電線工業)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・タツタ電線・日立金属(旧日立電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷質量(g)254サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)15コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷長さ(m)15
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷質量(g)308.4サイズ(cm)1.3×1.8×1525ケーブル長(m)15コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(15m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,198~税込¥7,918~1巻(15m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥149,800税込¥164,7801巻(15m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115