カテゴリ
- 電気材料(6)
- 汎用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(3)
- 30(1)
- 38(4)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(3)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(4)
長さ(m)
- 25
- 1(15)
- 2(11)
- 3(13)
- 4(6)
- 5(37)
- 10(98)
- 15(12)
- 20(74)
- 30(103)
- 35(5)
- 40(45)
- 50(85)
- 60(45)
- 70(42)
- 80(39)
- 90(39)
- 100(121)
- 200(28)
- 300(23)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(2)
- 5.5(3)
- 7.3(3)
- 8.1(1)
- 9.1(1)
- 10.4(1)
- 11.6(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15.2(2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・日立金属(旧日立電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(25m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(25m)翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(25m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥259,800税込¥285,7801巻(25m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115