カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 25
  • 0.0005(4)
  • 0.0007(4)
  • 1(10)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(28)
  • 10(83)
  • 15(9)
  • 20(64)
  • 30(91)
  • 40(36)
  • 50(76)
  • 60(36)
  • 70(33)
  • 80(31)
  • 90(31)
  • 100(102)
  • 200(24)
  • 300(18)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
  • 5.5(1)
  • 7.3(1)
  • 8.1(1)
  • 9.1(1)
  • 10.4(1)
  • 11.6(1)
  • 13.5(1)
  • 15.2(2)
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・日立金属(旧日立電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    37,980税込41,778
    1巻(25m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    259,800税込285,780
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
汎用ケーブルカテゴリ
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
"cable" 長さ(m):25 【通販モノタロウ】