カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 通信ケーブル(7)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(1)
  • 20(3)
ブランド
  • 阪神電線(6)
  • エイム電子(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.84(2)
  • 1.33(2)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(2)
シース色
  • シース色(6)
長さ(m)
  • 3
  • 1(15)
  • 2(11)
  • 4(6)
  • 5(37)
  • 10(98)
  • 15(12)
  • 20(74)
  • 25(6)
  • 30(103)
  • 35(5)
  • 40(45)
  • 50(85)
  • 60(45)
  • 70(42)
  • 80(39)
  • 90(39)
  • 100(121)
  • 200(28)
  • 300(23)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1.1(4)
  • 1.3(4)
  • 1.7(4)
0.7・0.8・1.1・1.3・1.7
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Direct Attach Cable QSFP 3m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP 3m

    エイム電子
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Direct Attach Cable SFP+ 3m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP+ 3m

    エイム電子
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Active Optical Cable SFP+ 3m エイム電子

    Active Optical Cable SFP+ 3m

    エイム電子
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Direct Attach Cable QSFP28 3m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 3m

    エイム電子
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Direct Attach Cable SFP28 3m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP28 3m

    エイム電子
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    719,800税込791,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)3
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    679,800税込747,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)163.3サイズ(cm)1.3×1.8×325.1ケーブル長(m)3コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

    阪神電線
    4,298税込4,728
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
通信ケーブルカテゴリ