カテゴリ
- 電気材料(8)
- 通信ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(5)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 20(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.84(2)
- 1.33(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(2)
シース色
黒(6)
長さ(m)
- 3
- 0.0005(4)
- 0.0007(4)
- 1(10)
- 2(6)
- 4(6)
- 5(29)
- 10(83)
- 15(9)
- 20(63)
- 30(90)
- 40(36)
- 50(75)
- 60(36)
- 70(33)
- 80(31)
- 90(31)
- 100(101)
- 200(24)
- 300(18)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(4)
- 1.3(4)
- 1.7(4)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
ブランド
- 阪神電線(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
阪神電線・HP(日本ヒューレット・パッカード)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥679,800税込¥747,7801台8日以内出荷質量(g)163.3サイズ(cm)1.3×1.8×325.1ケーブル長(m)3コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥4,298~税込¥4,728~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥5,698~税込¥6,268~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50