カテゴリ
- 電気材料(29)
- 汎用ケーブル(7)
- 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(6)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 20(4)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.84(2)
- 1.25(1)
- 1.33(2)
- 2(1)
- 5.5(2)
- 8(3)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(5)
- 24(2)
- 30(1)
- 38(5)
- 60(9)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(3)
- 325(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
カラー(5)
黒(12)
長さ(m)
- 5
- 0.0005(4)
- 0.0007(4)
- 1(10)
- 2(6)
- 3(8)
- 4(6)
- 10(83)
- 15(8)
- 20(63)
- 30(89)
- 40(36)
- 50(75)
- 60(36)
- 70(33)
- 80(31)
- 90(31)
- 100(101)
- 200(24)
- 300(18)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(4)
- 1.3(4)
- 1.7(4)
- 3(2)
- 3.6(3)
- 4.4(2)
- 4.8(3)
- 6(2)
- 7.3(2)
- 10(4)
- 11.6(2)
- 13(2)
- 15.2(3)
- 16.1(2)
- 18.7(2)
- 21.2(2)
- 23.6(2)
- 27(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 阪神電線(6)
- タツタ電線(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 西日本電線(1)
- 冨士電線(東京)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・フジクラ・ダイヤケーブル・阪神電線・タツタ電線・HP(日本ヒューレット・パッカード)・日立金属(旧日立電線)・西日本電線・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

スパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥41,980~税込¥46,178~1巻(5m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(5m)当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)3日以内出荷から8日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)3日以内出荷から8日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥8,998~税込¥9,898~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50