カテゴリ
- 電気材料(31)
- 汎用ケーブル(26)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(70)
- 3(75)
- 4(56)
- 5(19)
- 6(29)
- 7(14)
- 8(23)
- 10(26)
- 12(18)
- 14(2)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(18)
- 24(2)
- 30(11)
- 36(1)
- 37(1)
- 100(1)
- その他(2)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(3)
- 1.25(6)
- 1.6(2)
- 2(8)
- 3.5(9)
- 5.5(10)
- 8(10)
- 14(9)
- 22(9)
- 38(9)
- 60(8)
- 100(8)
- 150(2)
- 200(1)
シース色
カラー(24)
灰(1)
黒(21)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(10)
- 15(1)
- 20(11)
- 30(10)
- 50(8)
- 100(6)
- 200(2)
- 300(15)
導体外径(Φmm)
- 1.2(4)
- 1.35(5)
- 1.6(5)
- 1.8(5)
- 2(6)
- 2.4(9)
- 3(8)
- 3.6(7)
- 4.4(1)
- 4.8(6)
- 5.5(1)
- 6(7)
- 7.3(1)
- 7.8(6)
- 9.3(1)
- 10(6)
- 12(2)
- 13(5)
- 16.1(2)
- 18.2(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 冨士電線(東京)(2)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV単線タイプ1.6mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥13,980~税込¥15,378~1本(100m)ほか5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応