カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み

「cai-cab106w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAI-CAB106W用キャスター サンワサプライCAI-CAB106W用キャスターサンワサプライ
19,980税込21,978
1セット(4個)
5日以内出荷
材質キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー)、取り付けプレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.3サイズ(mm)車輪直径100アズワン品番64-0904-43関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライノートパソコン収納キャビネットサンワサプライ
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410棚板耐荷重(kg)5アズワン品番64-0846-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット エスコ500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネットエスコ
73,400税込80,740
1台
当日出荷
仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4耐荷重(kg/段)5型番CAI-CAB106W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68アズワン品番64-2289-36