カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cal22sh」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    859税込945
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
bsh222特集