カテゴリ

  • 家電(3,350)
    • デジタルカメラ(134)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(658)
    • テレビ(4)
  • パソコン/周辺機器(778)
    • WEB会議用品(211)
  • 防犯用品(1,752)
    • 防犯用カメラ(1,213)
  • メカニカル部品(370)
  • カー用品(325)
  • 測定用品(270)
  • バッテリー・電装(143)
  • トラック用品・パーツ(126)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 制御機器(57)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 安全標識(27)
  • バイク部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 農業機械(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
画素数
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「camera」の検索結果

7,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASAGAO Digital Camera ASAGAO

    ASAGAO Digital Camera

    ASAGAO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    高画質が写真や動画の撮影が可能。静止画はシーンを選ぶだけで様々な状況で最適な撮影が可能。AVIで高画質な動画撮影も可能。2.7インチTFTモニター搭載。大画面の明るいTFTモニターで撮影した画像をすぐに確認できます。大きな表示で操作も簡単。SDカードで管理・コピーも便利。最大32GBのSDカードを使用でき、カード毎に簡単保管・コピーが可能。カメラでフォーマットも可能。多彩な画質設定。手ブレ補正、ホワイトバランス、シャッタスピードなど詳細な設定が可能。
    接続USB Type-C寸法(cm)約9.2×6×1.4解像度5600×4200~2592×1944まで8段階記録ファイル形式JPEG・AVI言語表示日本語含む10言語シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター)記録メディアSDカード(32GB)
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)

    Raspberry Pi
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
  • Action Camera Adhesive Mount PGYTECH

    Action Camera Adhesive Mount

    PGYTECH
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
    セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
  • Camera Suction Cup Mount KANDAO

    Camera Suction Cup Mount

    KANDAO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    吸盤式カメラマウント。Camera Suction Cup Mount。
  • Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Camera Board V2

    Raspberry Pi
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
    仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp解像度8メガピクセル、2464×3280イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
  • Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White

    ポラロイド(polaroid)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
    付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)ホワイト本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
  • Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
  • Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black

    ポラロイド(polaroid)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
    付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABSブラック本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒
  • Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera White ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera White

    ポラロイド(polaroid)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
    付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子材質ポリカーボネート、ABSホワイト本体質量(g)457レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システムバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48フラッシュ自動調整出力真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
  • Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue

    ポラロイド(polaroid)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
    付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABSブルー本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒
  • Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Black ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Black

    ポラロイド(polaroid)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
    付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)ブラック本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
  • Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Blue ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Blue

    ポラロイド(polaroid)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
    付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)ブルー本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
  • Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black White ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black White

    ポラロイド(polaroid)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
    付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABSホワイト/ブラック本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒
  • Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ

    Raspberry Pi
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する広角(マクロ)レンズユニットです。
  • Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    質量(g)約44種類カメラ本体規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2出力【リベル】5V CMOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)保証期間3年極性正/負両極性切換撮像素子CMOSイメージセンサカラーモードモノクロ入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0VプロトコルCameraLinkVer1.2パルス幅(μs)最小50(入力時)走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン0~+24dBトリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono:8/10/12bitレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
  • Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green

    ポラロイド(polaroid)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
    付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子材質ポリカーボネート、ABSグリーン本体質量(g)457レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システムバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48フラッシュ自動調整出力真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
  • Raspberry Pi HQ Camera用 16mm 望遠レンズ Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera用 16mm 望遠レンズ

    Raspberry Pi
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する望遠レンズユニットです。
  • AXIS M1075-L Mk II BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1075-L Mk II BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AV IX HUDDLE CAMERA 020 Avaya

    AV IX HUDDLE CAMERA 020

    Avaya
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    個人のオフィスルームや小さなはドルルーム(5人未満)向けの高品質USBカメラ。
  • PGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック) PGYTECH

    PGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック)

    PGYTECH
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH Roller Camera Backpack(ローラー カメラ バックパック スペースブラック)は、2つの汎用性の高いモードでご利用いただけます。1つはトロリーケースモードで、デュアルスピナーホイールとワイドアルミハンドルによって、重いカメラギアを楽に持ち運ぶことができます。もう1つはバックパックモードで、背面パネルとストラップ、クイックリリースホイールにより、様々なシーンに柔軟に対応できます。10Lの拡張可能なフロントコンパートメントは、ジンバルや衣類などに最適です。高性能なサイレントダブルホイールは素早く着脱可能で、航空会社の基準を満たしていながら、一般的な機内持ち込み手荷物よりも最大8%広いスペースを実現しています。3段式アルミハンドルは、バランスのとれた簡単なハンドリングを保証し、スペース効率を最適化します。バックパックには、傷や摩耗、汚れに強い高性能防滴PU生地が採用されています。また、モールドベースが安定性とバランスを高めています。アクセサリー収納用に複数の内ポケットと、よく使うものを簡単に取り出せるジッパー付き外ポケットも装備されており、2つのサイドポケットには水筒や三脚を収納することができます。ジッパーにはYKK製のものを採用し、耐久性と安全性を確保。追加アイテムを取り付けるためのストラップ、保護用のレインカバー、さらに安全性を高める内部隠しエアタグポケットが付属しています。
    対応機種最大2台のデジタル一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、9本のレンズ、200-600mmレンズ、またはDJIドローン
  • CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set PGYTECH

    CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set

    PGYTECH
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。
    セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1材質ナイロン+ガラス繊維寸法(mm)32×37×39質量(g)48
  • UnitV AI Camera(OV7740版) M5Stack

    UnitV AI Camera(OV7740版)

    M5Stack
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート
    仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
  • Poly E60 Smart Camera 4K 12x Opticalzoom HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly E60 Smart Camera 4K 12x Opticalzoom

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
  • Universal Thermal Camera Mount Kit ERGOTRON(エルゴトロン)

    Universal Thermal Camera Mount Kit

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    動力付きまたは動力なしのモバイルカートを移動するときにしっかりとフィットするように、赤外線カメラを画面の少し上に配置します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neat Board50-50” Collaboration & Active Touch Screen Device/50mp camera、integrated camera & Mics with table stand. NEATFRAME

    Neat Board50-50” Collaboration & Active Touch Screen Device/50mp camera、integrated camera & Mics with table stand.

    NEATFRAME
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    4日以内出荷
    50インチのボード式ビデオデバイス。
  • PLY EE IV Camera Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Mount

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    マウントキット。PLY EE IV Camera Mount。
  • CapLock Action Camera Extension Pole Tripod PGYTECH

    CapLock Action Camera Extension Pole Tripod

    PGYTECH
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
    セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1材質アルミ合金、PA+GF、TPR寸法(mm)180×31×55質量(g)184耐荷重(kg)≦1
  • PLY EE IV Camera Cable(3M) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Cable(3M)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(3M)。
  • サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL HEATHER グレー CINELLI

    サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL HEATHER グレー

    CINELLI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。象徴的な 1979 年のモダニスト ロゴを再加工したものです。フロントにスクリーンプリントを施したリラックスフィット。
    グレー
  • サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL BRIGHT オレンジ CINELLI

    サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL BRIGHT オレンジ

    CINELLI
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。象徴的な 1979 年のモダニスト ロゴを再加工したものです。フロントにスクリーンプリントを施したリラックスフィット。
    オレンジ
  • UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5Stack

    UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)

    M5Stack
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート
    用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
  • サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL ブラック CINELLI

    サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL ブラック

    CINELLI
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。象徴的な 1979 年のモダニスト ロゴを再加工したものです。フロントにスクリーンプリントを施したリラックスフィット。
    ブラック
  • サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL OFF ホワイト CINELLI

    サイクリング用品 Tシャツ CAMERA ROLL OFF ホワイト

    CINELLI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。象徴的な 1979 年のモダニスト ロゴを再加工したものです。フロントにスクリーンプリントを施したリラックスフィット。
    ホワイト
  • Camera Frame iPhone17対応ケース グルマンディーズ

    Camera Frame iPhone17対応ケース

    グルマンディーズ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera Seeed Studio

    reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera

    Seeed Studio
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    オープンソースのAIカメラ reCameraは、Linuxで動作するRISC-V SoCを搭載したポケットサイズのモジュール型AIカメラで、1TOPS(INT8)、5MPカメラ、YOLOv11を内蔵しています。カスタムAIモデルとNode-REDのサポートを特徴とし、開発者があらゆるシステムに画像認識AIを導入する最短の方法です。 reCamera 2002 64GBモデルにワイヤレス機能が搭載されたモデルです。 ・YOLOv11のサポートや簡単な調整で、実用化までの期間を数か月から数日に ・コーディング無しから専門家向けのプロコーディングまで、あらゆる開発者のワークフローに対応する画像認識AI ・モジュール設計や需要に応じてカスタマイズが可能
    その他【SOC】SG2002、【MCU】8051(8KB SRAM)、【ビデオエンコード】5MP(30FPS)、【チップ】1/4" CMOS Sensor出力【フォーマット】RAW 10センサー【カメラ】OV5647機能【AIパフォーマンス】1TOPS(INT8)メモリー256MB解像度5M(2592×1944)ピクセル使用CPUC906(1GHz)+C906(700MHz)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレートフルサイズ:15FPSピクセル1.4μm
  • PLY EE IV Camera Cable(10M) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Cable(10M)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(10M)。
...