カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • 固定用ケーブル(7)
    • 同軸ケーブル(7)
  • 制御機器(16)
    • 同軸コネクタ(12)
  • 空調・照明・電設資材(5)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(5)
  • 家電(11)
    • オーディオケーブル(8)
  • 電動工具(3)
    • ポンチ/ダイス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「canare」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気

    75ΩBNC型中継アダプタ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
    種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 8ch AHDカメラ電源コントローラー Hanwha

    8ch AHDカメラ電源コントローラー

    Hanwha
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒) カナレ電気

    ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)

    カナレ電気
    9,198税込10,118
    1個
    欠品中
    ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応
    長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • オーディオ用接続ケーブル カナレ電気

    オーディオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    3,198税込3,518
    1本(0.5m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱
    当日出荷
    7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
    結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
    長さ(m)1
  • 75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル 黒

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
    ケーブル長(m)100
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1本(1m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500種別より線コネクタキャノンXLRタイプコネクタ導体軟銅線
  • 電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

    カナレ電気
    20,980税込23,078
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
  • F型プラグ カナレ電気

    F型プラグ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
    結線方式圧着コネクタタイプF型
  • L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気

    L型圧着式BNC型プラグ

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • イーサネット接続ケーブル カナレ電気

    イーサネット接続ケーブル

    カナレ電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1箱(20個組)
    当日出荷から61日以内出荷
  • スピーカーケーブル ECO カナレ電気

    スピーカーケーブル ECO

    カナレ電気
    27,980税込30,778
    1巻(100m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
  • 電磁シールド マイクケーブル カナレ電気

    電磁シールド マイクケーブル

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    翌日出荷
    質量(kg)5(100m)長さ(m)100外径(Φmm)6.2導体断面積(mm2)0.31(23)線心数4
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 機器内配線コード カナレ電気

    機器内配線コード

    カナレ電気
    17,980税込19,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    43,980税込48,378
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)75
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1箱(20個)
    3日以内出荷
  • ラインケーブル カナレ電気

    ラインケーブル

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気

    BNC-RCA変換アダプタ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
    仕様BNC (オス) - RCA (メス)
  • DVI-HDMI変換ケーブル カナレ電気

    DVI-HDMI変換ケーブル

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
    形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
  • 防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1箱
    6日以内出荷
    75Ω同軸ケーブル アナログHD(AHD、HD-TVI、HDCVI等)やHD-SDI、EX-SDIの映像信号伝送およびカメラ給電(PoC)に最適です。
    ケーブル長(m)300
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
  • サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード サンディスク

    サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード

    サンディスク
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
  • アルック サカナ レッド 水本機械製作所

    アルック サカナ レッド

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
    用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)