曜日別特売

8ch AHDカメラ電源コントローラー

8ch AHDカメラ電源コントローラー - Hanwha

Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M
Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M
Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)
Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable
Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH
Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473769SPV-801
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする