カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)

「canon ir1600」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ Canon 070 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 070

    Canon(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP244/LBP241RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号23 132 002
  • CANON純正 トナーカートリッジ 326 Canon

    CANON純正 トナーカートリッジ 326

    Canon(9件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーCanon適合LBP6200/6230/6240ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100タイプトナーカートリッジ326
  • リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無) エクシア

    リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無)

    エクシア(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノン
  • A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241 Canon

    A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241

    Canon
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
    仕様(ページ記述言語)CARPS2適合機種Windows 10 以降対応セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他シリーズSatera消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズA4インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C014適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号23 155 001
  • 純正トナーカートリッジ Canon 071 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 071

    Canon(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品エコマーク認定認定対応機種LBP122/121、MF273dw/272dwRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号23 132 001
  • 輸入CANON純正 トナーカートリッジ 070H Canon

    輸入CANON純正 トナーカートリッジ 070H

    Canon
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    CRG-070H/(輸入品)
    ブラック適合機種メーカーCanon対応機種Satera LBP244/LBP241、SateraMF467dw印字枚数10200枚
  • 純正トナーカートリッジ Canon 054 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 054

    Canon(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
  • A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244 Canon

    A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244

    Canon(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
    仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
  • ボードマスター(中細字丸芯) パイロット

    ボードマスター(中細字丸芯)

    パイロット(18件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 中細字はボードマスターで最細字となります。グループワークでのブレインストーミングセッションなど意見を出す場面などでたくさんの情報を記載するシーンで活躍できます。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)1.7線の太さ中細字材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)23.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)24替芯P-WMTIP-9FMインク油性顔料(アルコール系)ペン先1.7mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
  • CANON純正 NPG-25 ブラックトナー Canon

    CANON純正 NPG-25 ブラックトナー

    Canon
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    コピー用
    タイプトナーカートリッジNPG-25
  • ノーパンク・ハートタイヤ アルミス

    ノーパンク・ハートタイヤ

    アルミス(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
    材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CANON純正 NPG-26 ブラックトナー Canon

    CANON純正 NPG-26 ブラックトナー

    Canon
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    コピー用
    タイプトナーカートリッジNPG-26アズワン品番65-0487-86
  • 【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ070H タイプ(残量表示有)(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ070H タイプ(残量表示有)(クイック式)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    主な適合純正品番5640C003適合機種LBP244/LBP241、MF467dw種別クイック式リサイクルモノクロ大容量印字枚数10200枚(想定)適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト
  • I Series(IR2000) SMC

    I Series(IR2000)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2
  • 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)

    交換用カートリッジ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
  • 純正トナーカートリッジ Canon 057 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 057

    Canon(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合メーカーCANON種別純正品適合機種LBP224/221エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 132 005
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR2000

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
  • 純正トナーカートリッジ Canon 337 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 337

    Canon(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合メーカーCANONモノクロトナー種別純正適合SateraMF249dw/245dw/236n/244dw/242dw/232w/229dw/226dn/216dw/216n/224dw/222dwタイプトナーカートリッジ 337
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
    接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)