カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- バッテリー本体(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ACDelco(1)
- GSユアサ(1)
性能ランク
- 40
- 30(2)
- 42(3)
- 50(2)
- 55(6)
- 60(4)
- 75(6)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(4)
- 95(5)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 150(1)
- 155(1)
- 210(1)
- 性能ランクをもっと見る
端子位置
- L(4)
- R(4)
長側面長さ(cm)
- 18.7(1)
- 19(2)
- 29(1)
- 30(1)
短側面サイズ
- B(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 28(4)
28
定格電圧(V)
- 12(3)
12
「caos」の検索結果

バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(157件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット