カテゴリ
- バッテリー・電装(6)
- バッテリー本体(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ACDelco(1)
- GSユアサ(2)
- アトラス(ATLAS)(1)
性能ランク
- 75
- 30(2)
- 40(4)
- 42(3)
- 50(2)
- 55(6)
- 60(4)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(4)
- 95(5)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 150(1)
- 155(1)
- 210(1)
- 性能ランクをもっと見る
端子位置
- L(6)
- R(6)
長側面長さ(cm)
- 23(3)
- 23.2(1)
- 24(1)
- 33(1)
- 34(1)
短側面サイズ
- B(1)
- D(4)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 48(1)
- 52(4)
48・52
定格電圧(V)
- 12(4)
12
「caos」の検索結果

バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(157件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。