カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角穴付ボルト(11)
    • 座金組込ねじ(4)
  • バイク部品(14)
    • バイク用六角穴付ボルト(7)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • 制御機器(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
六角穴付き
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4
ねじ山種類
メートル並目
取付穴形状
六角穴
ブランド
大阪魂・POSH Faith・TRUSCO・Modes・ハリケーン・工進・プラウド・KITACO・Aron(アロン化成)・CF POSH・KEMET
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「capボルト」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
418税込460
1パック(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Capボルト POSH FaithCapボルトPOSH Faith
459税込505
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
Capボルト POSH FaithCapボルトPOSH Faith
349税込384
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷から翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(32個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
ソケットボルトCAP ハリケーンソケットボルトCAPハリケーン(10件のレビュー)
469税込516
1セット(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミビレット ソケットボルトCAP ハリケーンアルミビレット ソケットボルトCAPハリケーン
799税込879
1セット(4個)
当日出荷から9日以内出荷
ラグジュアリーナンバーボルトCAP プラウドラグジュアリーナンバーボルトCAPプラウド
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スワロフスキー社製高輝度クリスタル使用。車内のドレスUPにも。
用途車のドレスUP付属品専用低頭ナンバーボルトクリア
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(100個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理クロメート
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
ユニクロ 6カクボルトビス(CAPツキ 大阪魂ユニクロ 6カクボルトビス(CAPツキ大阪魂
5,600税込6,160
1袋(100個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.0~1.9寸法d(mm)13.2~12.8寸法L1(mm)50寸法S(mm)8.0~7.8寸法d1(mm)4.2呼び径d5.6
12.9GT-CAP(LA) 大阪魂12.9GT-CAP(LA)大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 12.9 硬度:ワッシャー HRC37~45 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂ステンEロックN(CAPツキフランジ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。
ステンEロックN(CAPツキ6カク 大阪魂ステンEロックN(CAPツキ6カク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
3カ-W EロックN(CAPツキ6カク 大阪魂3カ-W EロックN(CAPツキ6カク大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
スパナ(カクマル 大阪魂スパナ(カクマル大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
10.9GT-S CAP 大阪魂10.9GT-S CAP大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 10.9 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分12.9は、GT-CAP SAタイプ(A0-00-GTSA)
3カ-W10.9GT-LCAP 大阪魂3カ-W10.9GT-LCAP大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 10.9 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
ユニクロ 6カクボルトビス(CAPナシ 大阪魂ユニクロ 6カクボルトビス(CAPナシ大阪魂
4,583税込5,041
1袋(100個)
3日以内出荷
呼び5.6寸法l(mm)50
テーパーCap POSH FaithテーパーCapPOSH Faith
859税込945
1セット(2個)
翌々日出荷
Kemet ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE040 KEMETKemet ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE040KEMET
129,800税込142,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサと異なり、KO-CAPは、非常に長期間の動作寿命と高リップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530シリーズは、KO-CAPファミリで最も広範囲の電圧、静電容量、ケースサイズオプションを備え、最大48ボルトのDC電圧レール向けの汎用DC用途に適しています。5 mΩまで下がるESR値 幅広い温度範囲で安定している静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 40mΩリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに
セットバックホルダー ハリケーンセットバックホルダーハリケーン
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ノーマルケーブル類で取付OK。ソケットボルトCAP付き。 アルミ合金削り出し。センターボルトM10×L30。
ブラックアルマイト高さ(mm)45適合車種CB400SB vtecⅢ/Revo(05-13 NC39/42)(12mmUP 17mmBACK)、CB400SB vtecRevo(14-16 NC42)(12mmUP 17mmBACK(1車輌はケーブルをガイドから取り外しが必要))、CB400SF/verS(94-98)(12mmUP 17mmBACK)、CB400SF vtecⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Revo(99-16)(12mmUP 17mmBACK)、イナズマ1200(98-99)(5mmUP 17mmBACK)、イナズマ400(97-02 GK7BA)(5mmUP 17mmBACK)
M10Capボルトカバー POSH FaithM10CapボルトカバーPOSH Faith(1件のレビュー)
899税込989
1セット(4個)
翌々日出荷
キャップボルトカバー M10キャップボルト用(4個入) ■M10キャップボルト(4個入) ◎アルミ削り出しアルマイト/メッキ仕上げ取り付けはボルトの頭に差し込むだけ簡単取付け、 ハンドル周りのドレスアップ等にいかがでしょうか?
CAP-SPW(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂CAP-SPW(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(200個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
M10NASACapボルトC POSH FaithM10NASACapボルトCPOSH Faith
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
M6NASACapボルトC POSH FaithM6NASACapボルトCPOSH Faith
1,498税込1,648
1セット(2個)
翌々日出荷
M8NASACapボルトC POSH FaithM8NASACapボルトCPOSH Faith
1,498税込1,648
1セット(4個)
翌々日出荷
CAP-SW(鉄/生地)(小箱) 大阪魂CAP-SW(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
CAP-SW(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂CAP-SW(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(100個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
テーパーCapボルト POSH FaithテーパーCapボルトPOSH Faith
999税込1,099
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM10