カテゴリ
- 安全用品(9)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cardo edge」の検索結果

バイク用インカム PACKTALK EDGE
Cardo(カルド)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム機能(通話人数)最大15保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20
アルインコ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)インピーダンス約2kΩ通信方式交互通話(単信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000防塵防水性能IP54送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E (FM)
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
特定小電力トランシーバー NX-20X
エフ・アール・シー(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
バイク用インカム SPIRIT
Cardo(カルド)¥16,182税込¥17,8001台当日出荷最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応寸法(mm)約47×78×19本体質量(g)約35接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く機能(通話人数)最大2保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)400通話時間(時間)10
イヤホンマイク トランシーバー
(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用イヤホン形状耳かけ型販売区分業務用
バイク用インカム PACKTALK NEO
Cardo(カルド)¥51,636税込¥56,8001台5日以内出荷最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム機能(通話人数)最大15保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
バイク用インカム PACKTALK EDGE - DUO
Cardo(カルド)¥99,980税込¥109,9781セット(2台)7日以内出荷最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。人数通話:最大15人保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語連続待機時間10日間作動温度(℃)ー20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
2ピン型ヘッドセット EME46A (業務用)
アルインコ¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷頭の大きさによって調整が可能です。 マイク風防(FG0317)、イヤーパッド(FG0623)は、パーツ(部品)として販売しています。トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB、±5dB、0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
ヘルメット装着型イヤホンマイク
Ronkジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-84ケーブル長(cm)120
ヘルメット用ヘッドセット
アルインコ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ヘルメット装着で、安全通話を確保。用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ
Ronkジャパン¥64,980税込¥71,4781セット41日以内出荷4人までの同時通話が可能です。 ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。 アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。 マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。 2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。 特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。 無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。幅(mm)64.5高さ(mm)105質量(g)76(電池含まず)奥行(mm)21電源単三乾電池2本又は単三充電池2本チャンネル数10送信電力(mW)10通信距離(m)約100
360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット
insta360¥99,980税込¥109,9781個欠品中inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード色ブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)
insta360¥99,980税込¥109,9781個欠品中insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
360度アクションカメラ Insta360 X4 アドベンチャーキット(本体+114cm自撮り棒+予備バッテリー+256G)
insta360¥89,980税込¥98,9781個欠品中inata360 X4をアクティブに使う方におススメ。X4の予備バッテリーと256GBのmicroSDで長時間撮影に対応し、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、114cm見えない自撮り棒、256GB microSDカード色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
360度アクションカメラ Insta360 X4 モーターサイクルキット(本体+バイクキット+128G)
insta360¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷inata360 X4とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できるので、バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、バイク撮影セット、128GB microSDカード色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度【動画】(360度)8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps、【写真】7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG、【動画】シングルレンズ:MP4、360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
360度アクションカメラ Insta360 X4 エクスプローラーキット(本体+114cm自撮り棒+レンズキャップ+256G)
insta360¥82,980税込¥91,2781個欠品中inata360 X4を持ち歩いて使う方におすすめ。持ち運び時に便利なX4のレンズキャップ、長時間撮影が可能な256GBのmicroSD、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 レンズキャップ、114cm見えない自撮り棒、256GB microSDカード色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic
SPARKFUN¥9,398税込¥10,3381個33日以内出荷Description。The SparkFun moto:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional robotics platform. The moto:bit offers a simple, beginner-friendly robotics controller capable of operating a basic robotics chassis. Onboard each moto:bit are multiple I/O pins, as well as a vertical Qwiic connector, capable of hooking up servos, sensors and other circuits. At the flip of the switch you can get your micro:bit moving!。The moto:bit connects to the micro:bit via an updated SMD, edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included a basic barrel jack on the moto:bit that is capable of providing power to anything you connect to the carrier board.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun moto:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the moto:bit Guide。Features。More reliable Edge connector for easy use with the micro:bit。Full H-Bridge for control of two motors。Control servo motors。Vertical Qwiic Connector。I2C port for extending functionality。Power and battery management onboard for the micro:bitアズワン品番67-0422-89
SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic
SPARKFUN¥5,998税込¥6,5981個33日以内出荷Description。The SparkFun weather:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional weather station. With the weather:bit you will have access to barometric pressure, relative humidity and temperature readings. There are also connections on this carrier board to optional sensors such as wind speed, direction, rain gauge and soil readings! In this version we have also added a vertical Qwiic connector. The micro:bit has a lot of features and a lot of potential for weather data collection.。The weather:bit connects to the micro:bit via an edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included serial and I2C headers on the weather:bit for optimized connectivity if you so choose.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun weather:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the weather:bit Guide。Features。Onboard temperature, humidity, and pressure sensor。Connectors(PTH and screw terminal)for soil moisture and soil temperature。Connectors(RJ11)for wind speed, direction and rainfall gauges。Edge connector for easy micro:bit integration。Vertical Qwiic connector。Headers for Serial and I2C communicationアズワン品番67-0422-94
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2
SPARKFUN¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compassアズワン品番67-0424-61
SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2
SPARKFUN¥109,800税込¥120,7801個33日以内出荷Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratchアズワン品番67-0424-92
SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit
SPARKFUN¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷Description。Do you own micro:bit or micro:bit Go Bundle and want to expand your skills with the new microcontroller? You are in luck! The SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit was designed to provide you with an easy way to transform your m:b into full fledged learning kit! Each Bridge Pack includes all of the parts found in the SIK for micro:bit that aren't included with the Go Bundle. With the SIK Bridge Pack for micro:bit you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The micro:bit is pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The Bridge Pack is NOT full SparkFun Inventor's Kit and only includes the parts to complement micro:bit Go Bundle or standalone board. That also means that this kit does。not。include micro:bit, which will need to be purchased separately.。Get started with the micro:bit SIK Experiment Guide。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading Potentiometer。Circuit 3:Reading Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using Servo Motor。Circuit 9:Using Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compassアズワン品番67-0424-21