カテゴリ
- 事務用品(18)
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「carl k-13」の検索結果

ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)
カール事務器(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
ハンディペーパーカッター
(84件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター専用替カッターマット
カール事務器(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4本)当日出荷ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。材質PVC
替刃 スライド式ペーパーカッター交換用
(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2枚)当日出荷用途モノタロウブランド専用交換部品外径(Φmm)28内径(Φmm)8厚さ(mm)0.3適合注文コード 31565233/31565249用
カッターマット
カール事務器¥1,498税込¥1,6481袋(4本)当日出荷質量(g)[1本]28、[4本合計]112対応機種DC-250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3繰り返し・詰め替え対応
スライドカッター<カッターマット付>
リヒトラブ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281組当日出荷刃はベースに沿って可動するので切りたい位置で裁断できます。 スライダーのロック解除ボタンを押さないと刃が出ないので安心です。 裁断目安コピー用紙5枚使用方法カッターマットの上に紙を置き、切りたい位置にベースの端を合わせて、ベースをしっかり押さえます。サイドにあるスライダーのロック解除ボタンを押しながら、スライダーを下に押し付け、紙が切れるまで往復させてください。材質本体/ポリカーボネート、POM、替刃/ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット/PVC寸法(mm)【カッターマット】110×410×2本体寸法(mm)66×380×43アズワン品番64-9349-85細断方法スライドカッター繰り返し・詰め替え対応
イージースライドカッター
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281台当日出荷カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。 直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール色ブルー質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20裁断幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター・スリム
カール事務器(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
AFFらくらくペーパーカッター
AFF WARE(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能質量(g)240全長(cm)37.5×13裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ハンディペーパーカッター用替刃
(24件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃適合HPC-A4
ディスクカッター
カール事務器¥27,980税込¥30,7781台当日出荷スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚仕様紙あて定規付付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
プラスチック整理ボックス
ALLIT(2件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。自由自在にボックスを組み合わせできます。用途小物の整理・収納に。材質耐衝撃性向上ポリスチレン
ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)
コクヨ(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター A3 DC-230N
カール事務器(3件のレビュー)¥21,200税込¥23,3201台当日出荷予備の刃やマットは本体に収納できます。最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応