カテゴリ

  • 事務用品(15)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「carl k-18」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器

    ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)

    カール事務器(10件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(9件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
    最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • カッターマット カール事務器

    カッターマット

    カール事務器
    1,498税込1,648
    1袋(4本)
    当日出荷
    質量(g)[1本]28、[4本合計]112対応機種DC-250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディペーパーカッター モノタロウ

    ハンディペーパーカッター

    モノタロウ(84件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
    サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター A3 DC-230N カール事務器

    ディスクカッター A3 DC-230N

    カール事務器(3件のレビュー)
    21,200税込23,320
    1台
    当日出荷
    予備の刃やマットは本体に収納できます。
    最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ

    刃受 スライド式ペーパーカッター交換用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途モノタロウブランド専用交換部品幅(mm)10厚さ(mm)2.8
  • ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ カール事務器

    2穴パンチ

    カール事務器(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様カートン数:12個ブルー質量(g)820穴径(Φmm)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137穿孔能力(枚)45穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 落下防止バー サカエ

    落下防止バー

    サカエ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セットほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ

    替刃 スライド式ペーパーカッター交換用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途モノタロウブランド専用交換部品外径(Φmm)28内径(Φmm)8厚さ(mm)0.3適合注文コード 31565233/31565249用
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • ロータリーカッター替刃 ナカバヤシ

    ロータリーカッター替刃

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.3直径(mm)28質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーカッター用替刃 コクヨ

    ペーパーカッター用替刃

    コクヨ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日> スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚) 刃に触れずに刃の交換可能。
    仕様チタンコート適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
  • ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器

    ディスクカッター 裁断枚数40枚

    カール事務器(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
    最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • KFIピンセット 技工用 幸和ピンセット工業

    KFIピンセット 技工用

    幸和ピンセット工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)190松吉医科器械コード05-3000-00
  • 棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製 香取組製作所

    棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製

    香取組製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
    用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。ねじサイズR1/4全長(mm)21六角対辺(mm)14質量(g)20材質SUS304種類棒流タイプ スプレーノズル
  • JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P エスアンドエスサイクル

    JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P

    エスアンドエスサイクル
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0970-P。販売備考:FXBB/FLSL/FXLR(型式:2BL-STJ/原動機型式:J)、FXBRS/FLFBS(型式:2BL-STK/原動機型式:K)にのみ適合。同型式であっても左記車両以外への装着時は車検不可となります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-19。ハーレー[HARLEY] FXBRS [ブレイクアウト] 18-20。タイプ:JMCA認証マフラー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。
    付属品取付ハードウェア材質スチールクローム備考注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。タイプJMCA認証マフラー表面処理クロームメッキ