カテゴリ

  • 事務用品(195)
    • ペーパーカッター(11)
    • 手動パンチ(123)
    • パンチ交換部品(2)
  • オフィス家具(20)
    • 手提げ金庫(11)
    • キーボックス(5)
  • 厨房用品(156)
  • 卓上消耗品(86)
  • 制御機器(47)
  • バイク部品(37)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • カー用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「carl」の検索結果

618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    189,800税込208,780
    1缶(25kg)
    4日以内出荷
    用途ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤アルミコンプレックス基油合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量25L
  • ベッケム プラントフルード CARL BECHEM

    ベッケム プラントフルード

    CARL BECHEM
    65,980税込72,578
    1缶(10L)
    5日以内出荷
    用途連続オーブン用の高温用潤滑オイル基油天然エステル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
  • ベルシル CARL BECHEM

    ベルシル

    CARL BECHEM
    8,198税込9,018
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL
  • ベルジンス CARL BECHEM

    ベルジンス

    CARL BECHEM
    84,980税込93,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油基油合成油危険物の数量20000mL
  • ベルクリーン CARL BECHEM

    ベルクリーン

    CARL BECHEM
    9,998税込10,998
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    7,698税込8,468
    1本(400g)ほか
    5日以内出荷
    用途耐荷重性能に優れた食品機械用高性能。グリース低温性・耐熱性にも優れます。増ちょう剤特殊複合カルシウムコンプレックス基油合成油危険物の類別非危険物
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    5,198税込5,718
    1本(390g)ほか
    5日以内出荷
    用途食品機械用汎用グリース増ちょう剤アルミコンプレックス基油ホワイトオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
  • ベルテンプ CARL BECHEM

    ベルテンプ

    CARL BECHEM
    109,800税込120,780
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    用途超耐熱性に優れたグリース。ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • <Carl Zeiss>レンズ保護フィルター MCプロテクター 88mm SONY(ソニー)

    <Carl>レンズ保護フィルター MCプロテクター 88mm

    SONY(ソニー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    82mm径対応のMCプロテクター(対象:Eマウントレンズ)
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • アリシス(2穴パンチ) カール事務器

    アリシス(2穴パンチ)

    カール事務器(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ カール事務器

    2穴パンチ

    カール事務器(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様カートン数:12個ブルー質量(g)820穴径(Φmm)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137穿孔能力(枚)45穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器

    ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)

    カール事務器(10件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
  • ロットガード カール事務器

    ロットガード

    カール事務器(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
  • パイプロット刃 カール事務器

    パイプロット刃

    カール事務器(7件のレビュー)
    1,364税込1,500
    1枚ほか
    当日出荷
    強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
  • ブックエンド カール事務器

    ブックエンド

    カール事務器(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
    本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205本体質量(kg)1.1
  • キャッシュボックス カール事務器

    キャッシュボックス

    カール事務器(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
    施錠方法錠前、ダイヤル錠
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
    付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(9件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
    最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 1穴パンチ カール事務器

    1穴パンチ

    カール事務器(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
    材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
  • マンホールカバー(T-6仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-6仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • 2穴パンチ カール事務器

    2穴パンチ

    カール事務器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使いやすさが人気の2穴パンチです。穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。 用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけ可能。 見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージは丈夫で折れにくい金属製を採用。 A4長辺4穴にも対応。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。 ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
    穿孔能力(枚)50仕様ハンドルロック付、金属製サイドゲージ付材質SPCC、PPブルー質量(g)787穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178(サイドゲージ含む)×155×136(ロック時74)穴間隔(mm)80アズワン品番65-0405-40繰り返し・詰め替え対応
  • キャッシュボックス カール事務器

    キャッシュボックス

    カール事務器(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    簡易レジとして活躍の手提げ金庫
    用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付高さ(mm)87奥行(mm)155本体質量(g)900対応A6書類収納可能収納サイズA6外寸法・幅(mm)195施錠方法ダイヤル錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
  • デコレ・パンチ カール事務器

    デコレ・パンチ

    カール事務器(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    デスクの引き出しに収納できるコンパクトで美しさと使いやすさを追求した穴あけパンチ。
    穴数2繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り カール事務器

    鉛筆削り

    カール事務器(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    折れ芯詰まり一発解消。
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 名刺整理器 カール事務器

    名刺整理器

    カール事務器(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大量の名刺を素早く収納できるボックスタイプの名刺整理箱です。名刺がいっぱいになったときでもケースの両端が開くので探しやすく取り出しやすくなっています。検索に便利な50音表示カード付き。無地カードも付属しているので、未整理の名刺の一時保管や多枚数の項目を分割するなど、用途に応じた整理が可能です。名刺が倒れないようにしっかり支える仕切り板もついています。
    ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×250×73付属品仕切板1枚・見出しカード24枚・見出しシール1枚付トラスコ品番855-3208材質再生ABS樹脂製(蓋:スチロール樹脂)質量(g)270
  • キーハンガー カール事務器

    キーハンガー

    カール事務器(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
    用途キーハンガーとしてホルダー数8本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)本体質量(g)95(キーホルダー装着時)耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
  • USB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cm ナカバヤシ

    USB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cm

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
    コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材

    マンホールカバー(型枠パネル搬出用)

    第一機材
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
    材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5タイプ丸枠寸法650
  • ブックエンド カール事務器

    ブックエンド

    カール事務器(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
    用途ブックエンド質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
  • キーハンガー カール事務器

    キーハンガー

    カール事務器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
    セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
  • マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-20仕様)

    第一機材
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器

    キーボックス(コンパクトタイプ)

    カール事務器(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
    仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • キーボックス ワイヤータイプ ブラック カール事務器

    キーボックス ワイヤータイプ ブラック

    カール事務器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
    付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
  • アリシス(2穴パンチ) カール事務器

    アリシス(2穴パンチ)

    カール事務器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
    繰り返し・詰め替え対応
  • デスクオーガナイザー カール事務器

    デスクオーガナイザー

    カール事務器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
    用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。材質スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
    穿孔能力(枚)1652穴・穴径(mm)6穴間隔(mm)80トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔厚(mm)15穿孔奥行(mm)9繰り返し・詰め替え対応
  • 状差し カール事務器

    状差し

    カール事務器(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    レジ周りの必需品、シンプルなデザインの状差しです。伝票類の一時保管用に最適です。また、机上のメモホルダーとしてもご活用いただけます。安全カバーを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。長らく使用しない場合は安全カバーを下げて、針先をカバーしてお使いください。
    質量(g)120針径3mm針長(mm)83(コピー用紙:920枚相当)
...