カテゴリ
- 厨房用品(156)
- 卓上消耗品(85)
- 清掃用品(4)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- カール事務器(232)
- カール(6)
- 第一機材(3)
- CARLO GAVAZZI(30)
- Vance&Hines(21)
- Carling Technologies(9)
- CARL BECHEM(8)
- エスアンドエスサイクル(7)
- WILDTECH CARLIFE(6)
- Altrider (アルトライダー)(6)
- ASUS(エイスース)(5)
- Carlingswitch(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アトムリビンテック(3)
- ニュートン(3)
- ナカバヤシ(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「carl」の検索結果

スクラッチブラシ(ナイロン)
Carlisle(カーライル)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシM
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)305直径(Φmm)70線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25ブラシ長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45ブラシ長(mm)110
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
カーライル ボトルブラシ L
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
アイロンハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルブラシS
Carlisle(カーライル)¥559税込¥6151個当日出荷手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン幅(mm)38全長(mm)89色ホワイト線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10/13耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシL
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)76線径(Φmm)0.4毛丈(mm)26ブラシ長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
フロアードレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷用途厨房内の排水口の洗浄に。材質(本体)ポリプロピレン線径(Φmm)0.5材質(毛)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
ダブルチューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。全長(mm)300ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13TKG品番9-1286-2501TKG品番(2017)6-1154-2601
マッシュルームブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。質量(g)51線径(Φmm)0.1毛丈(mm)22材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)34×72×185TKG品番9-1286-0801TKG品番(2017)6-1154-0801
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEフライヤーブラシU型
Carlisle(カーライル)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
ワインボトルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷口の細いボトルの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。材質ソフトナイロン外径×ブラシ長×全長(mm)44×110×420TKG品番9-1286-1201TKG品番(2017)6-1154-1301
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1301TKG品番(2017)6-1154-1401
カーライル スコップ
Carlisle(カーライル)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。5色カラーでHACCPに対応します。材質ポリプロピレン幅(mm)260全長(mm)959耐熱温度(℃)82
カーライル バスボックス
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×127(114)
スリムライン ビバレッジ ディスペンサー
Carlisle(カーライル)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。材質ポリプロピレン
カーライル バスボックスL
Carlisle(カーライル)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×178(165)
カーライル カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)152毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)64×146
スクレーパー(S)
Carlisle(カーライル)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ハードヘラ部:ナイロン 耐熱温度:130℃ソフトヘラ部:ポリエチレン 耐熱温度:65℃柄長さ(mm)160ヘラサイズ(mm)115×195
カーライル ディテールブラシ
Carlisle(カーライル)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88
コーヒーアーンゲージブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ソフトポリエステル毛耐熱温度:130℃。コーヒーアーンゲージの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。外径×ブラシ長×全長(mm)17×125×630TKG品番9-1286-2401TKG品番(2017)6-1154-2501
カーライル フルーテッドラメキン
Carlisle(カーライル)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷サルサ、ドレッシング、ケチャップ、ソース、調味料、スパイス入れなどに!材質AS樹脂色ホワイト食器の種類洋食器
カーライル アングルデッキブラシ
Carlisle(カーライル)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷高、中、低のあらゆる角度での洗浄が可能な3ポジションデザイン。オープンエリアは勿論、機器の下やコーナーなども角度をかえて洗浄できます。材質ハードポリプロピレン毛幅(mm)260耐熱温度(℃)105
ウォックブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。底の丸い鉄鍋などの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。毛丈(mm)43