カテゴリ
- 切削工具(561)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

裏座ぐりミニチャンファー90°刃
カーメックス(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃寸法a(°)90
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)
カーメックス¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。寸法a(°)90
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
カーメックス¥5,758~税込¥6,334~1本当日出荷から5日以内出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
カーメックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
バーチカルMTチップ仕上刃付 ISO 60°MT7
カーメックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷●高い精度と優れた加工性を持ち合わせた研磨チップです。●高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。●安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し精度が向上しました。●右ねじ、左ねじともに、同じチップで加工できます。
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル
カーメックス¥5,578~税込¥6,136~1本当日出荷材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
ノガLEDステッキ
カーメックス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ノガLEDステッキのLEDライトのみ用途作業照明、検査用照明トラスコ品番337-4900高さ(mm)35奥行(mm)40電源(V)AC100消費電力(W)2.7コード長さ(m)1.8吸着力(N)320マグネット部寸法(mm)幅:30明るさ(Lm)378
JIS B-4430 一般用ポイントタップ
カーメックス¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら