カテゴリ

  • 農業機械(94)
  • 家電(16)
  • 制御機器(7)
  • 研磨材(6)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cas-1」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
    用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様直付け施工用材質ABS樹脂ホワイト適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様直付け施工用材質ABS樹脂ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    119税込131
    1個
    翌日出荷
    チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
    用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)

    サイレントキャスコーナー

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質天然ゴム+合成ゴムブラック奥行(mm)335
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAS 15-NP LEM

    CAS 15-NP

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
  • 超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター ショートタイプ

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
    用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質KT9刃数1
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    11,980税込13,178
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ120混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ150混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ130混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ110混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ140混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
  • Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEED

    Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    WOLFSPEED
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最小ゲートしきい値電圧(V)1.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25カテゴリーパワーMOSFET
  • CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1箱(5枚)ほか
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
  • キャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    キャスターカメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    239,800税込263,780
    1台
    23日以内出荷
    最大高さ1700mm強、最大長さ700mm強の前後方向へ大きく可動するアームが特長のキャスター付きの大型カメラスタンド。カメラ位置を様々な方向に調整可能で、微調整機構もついております。耐荷重2kg
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • クリップタイプカメラアタッチメント MINI JTT

    クリップタイプカメラアタッチメント MINI

    JTT(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    はさむだけでカメラを固定!コンパクトタイプのカメラアタッチメント。。クリップで簡単セッティング。固定は設置がお手軽なクリップ式。机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できます。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。。カメラやビデオを簡単設置。三脚ネジ穴のあるデジカメやビデオカメラ等を固定できます。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用可能です。。ボールジョイントで自由自在。固定した後でも自由に向きを調整できます。。キズ防止クッション。クリップの先端には、ウレタンクッションが貼られており、接地面の傷を防いでいます。
    付属品予備クッション材質スチール、アルミ、ABS開口幅(mm)クリップ:最大35
  • 地上デジタルテレビチューナー エスケイネット(SKnet)

    地上デジタルテレビチューナー

    エスケイネット(SKnet)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。
    用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1質量(kg)0.29消費電力(W)約8出力(映像音声)コンポジット電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26受信方式地上デジタル放送
  • 溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX

    溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

    PERMATEX
    6,498税込7,148
    1個(473mL)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
    用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。使用温度範囲(℃)-54~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • DIAヤスリ三角S-12 呉英製作所

    DIAヤスリ三角S-12

    呉英製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9003形状三角粒度170全長(mm)175質量(g)7ヤスリ部寸法(mm)40
  • フィルターハウジング Cモデル アイオン

    フィルターハウジング Cモデル

    アイオン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。 ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
    用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM接続口径PT3/4外径(Φmm)121設計圧力(MPa)0.49(MAX)設計温度(℃)40継手間隔(mm)112
  • 旋削チップ VNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材鋳鉄切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05コーティングCVD切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GZ等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • DIAヤスリ三角S-10 呉英製作所

    DIAヤスリ三角S-10

    呉英製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8995形状三角粒度170全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
  • ガラス用アルタシート NCA

    ガラス用アルタシート

    NCA
    19,980税込21,978
    1箱(3枚)
    当日出荷
    鏡・ガラスのウロコがきれいに取れます。
    用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7702長さ(mm)140幅(mm)75
  • ダイヤモンドシート ガラス用アルタシート 超ハード NCA

    ダイヤモンドシート ガラス用アルタシート 超ハード

    NCA
    19,980税込21,978
    1箱(3枚)
    当日出荷
    ひどいウロコ汚れもぐいぐい落とします。メーカー最強のダイヤモンドパワーです。
    用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7706長さ(mm)140幅(mm)75
  • ガラス用アルタクラフト NCA

    ガラス用アルタクラフト

    NCA
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ガラス・鏡のウロコ汚れをきれいに取り除きます。
    用途ガラス・鏡のウロコ汚れ除去に。トラスコ品番704-4137長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)25
  • 精密研磨ダイヤモンドシート NCA

    精密研磨ダイヤモンドシート

    NCA
    3,598税込3,958
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    精密研磨に特化したダイヤモンド砥粒の研磨シートです。専用のホルダーに装着し、細かい箇所の研磨が可能です。
    幅(mm)6
  • ポータブルバッテリー500 TV CAPTAIN STAG

    ポータブルバッテリー500 TV

    CAPTAIN STAG
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
    仕様【ライト点灯】3Wセット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本ベージュ質量(g)7100電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)解像度1024×600ピクセル防塵防水性能IP44規格接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応バッテリー容量(mAh)140,000 (518Wh)端子1スロット(Type-A)信号方式ISDB-Tリモコン専用リモコン受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)HDMI規格1系統(Type-A)
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ

    KOA
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷