カテゴリ

  • 制御機器(95)
  • 農業機械(94)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 家電(36)
  • 物流用品(21)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 住設機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cas-1」の検索結果

関連キーワード
371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
    用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様直付け施工用材質ABS樹脂ホワイト適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様直付け施工用材質ABS樹脂ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    119税込131
    1個
    翌日出荷
    チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
    用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 液体吸収ソックス アズワン

    液体吸収ソックス

    アズワン
    13,700税込15,070
    1箱(12本)
    当日出荷
    オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
    用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
  • サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)

    サイレントキャスコーナー

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
    材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
  • 小型光学系ユニット シグマ光機

    小型光学系ユニット

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
  • NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    139,800税込153,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT動作特性SPRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
  • LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    収納時 200mmのポケットサイズ。ケーブルを掴みやすいフック形状。落下防止コード用リング付。丈夫でサビに強いステンレス製
    材質フック・竿:ステンレス / フック連結部・リング:スチール寸法(mm)【伸長時】1070質量(g)40組本数8本収納時寸法(mm)200
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマル固定ゴムキャスター 金沢車輌

    ノーマル固定ゴムキャスター

    金沢車輌
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ
  • CAS 15-NP LEM

    CAS 15-NP

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
  • 150Φノーマル固定ゴムキャスター 金沢車輌

    150Φノーマル固定ゴムキャスター

    金沢車輌
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
  • サイドレールA(2本1組) ランダルコーポレーション

    サイドレールA(2本1組)

    ランダルコーポレーション
    18,200税込20,020
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)2.8(1本)寸法(cm)98×51
  • 150Φノーマル自在ゴムキャスター 金沢車輌

    150Φノーマル自在ゴムキャスター

    金沢車輌
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
  • 100Φ静音自在ゴムキャスター 金沢車輌

    100Φ静音自在ゴムキャスター

    金沢車輌
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状自在キャスター許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)28取付高(mm)123金具仕上ユニクロメッキ+樹脂取付ピッチ(mm)82×40アズワン品番65-0260-37穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応特性静音自重(g)500
  • ノーマル自在ゴムキャスター 金沢車輌

    ノーマル自在ゴムキャスター

    金沢車輌
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電指サック 静電気対策 1袋 500個入 APFC-AS1シリーズ アズピュア(アズワン)

    制電指サック 静電気対策 1袋 500個入 APFC-AS1シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,298税込1,428
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    帯電防止タイプですので静電気を気にされる作業に適しています。
    材質天然ゴム寸法(長さ)63±5肉厚0.09±0.03表面抵抗値(Ω)1.0×10E7~11
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 130Φ静音自在ゴムキャスター 金沢車輌

    130Φ静音自在ゴムキャスター

    金沢車輌
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ+樹脂アズワン品番65-0260-41穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静音自重(g)1270
  • 静音固定ゴムキャスター 金沢車輌

    静音固定ゴムキャスター

    金沢車輌
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
    用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上樹脂RoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター ショートタイプ

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
    用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
  • エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数1材質KT9
  • 低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)10
  • CAS*TYPE 1/BLACK*   37211GR2008ZA ホンダ

    CAS*TYPE 1/BLACK* 37211GR2008ZA

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    11,980税込13,178
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ120混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ150混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ130混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ110混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    クールアッシュサイズ140混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
  • Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEED

    Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    WOLFSPEED
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最小ゲートしきい値電圧(V)1.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25カテゴリーパワーMOSFET