カテゴリ
- パソコン/周辺機器(241)
- 電気材料(27)
- 制御機器(7)
- 防犯用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(48)
- サンワサプライ(24)
- 日本製線(22)
- エレコム(16)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- ATEN(13)
- BLACK BOX(12)
- 大電(10)
- BELDEN(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- ダイヤトレンド(8)
- Gefen(8)
- 岡野電線(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 協和ハーモネット(6)
- 通信興業(5)
- QNAP(4)
- コーニング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cat5e 5m」の検索結果

LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)
ユーボン¥769~税込¥846~1本当日出荷から8日以内出荷カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。色ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
CAT5e対応LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5eプラグ付コネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止〇
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
LANケーブル CAT5E 準拠 クロスケーブル スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5e
LANケーブル CAT5E 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)Φ3.6パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド
エレコム(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥799~税込¥879~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
Cat5eケーブル 300m巻
岡野電線¥31,980税込¥35,1781箱当日出荷から6日以内出荷単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
CAT5e対応クロスケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。色ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
CAT5e UTPケーブル 300m巻
通信興業¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
LANケーブル_CAT5e_STPやわらか
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
Cat5e対応 LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。ケーブル長(m)300規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル(CAT5e)
エスコ¥1,390税込¥1,5291巻翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から4日以内出荷大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
Cat5e UTPパッチコード
コーニング(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m
StarTech.com¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から9日以内出荷応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト 安心して使用できる全使用期間保証用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
冨士電線 Cat5e撚線パッチコード
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
CAT5e モジュラープラグ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181箱(25個)翌日出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
cat5e対応STPケーブル
協和ハーモネット¥38,980税込¥42,8781巻4日以内出荷片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適色ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷から100日以内出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。用途通信用パッチコード色緑青規格CAT5e特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)
日本製線¥28,980税込¥31,8781箱当日出荷Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。規格Cat5e
CAT5e UTPケーブル 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781巻(100m)6日以内出荷Cat5e UTP単線導体 標準品です。長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTP 撚り線 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ
エレコム(5件のレビュー)¥5,190~税込¥5,709~1本当日出荷外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ AWG24の単線仕様です。インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。用途通信用パッチコード色緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド
エレコム(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)