カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(78)
    • LANケーブル(52)
  • 電気材料(13)
    • モジュラープラグ(2)
    • 電気部品その他関連用品(2)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
コネクタ形状
USBType-C(オス) - RJ-45(オス)・その他
結線方式
その他・クロス結線・ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・10以上・その他
爪折れ防止
対応・非対応
給電方式
PoE対応・PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
22・23・24・25・26・27・32
ブランド
StarTech.com・冨士電線(東京)・サンワサプライ・協和ハーモネット・PANDUIT(パンドウイット)・日本製線・ATEN・JAPPY・JEFCOM(ジェフコム)・PLANET Technology・BLACK BOX・エレコム・ワイドミュラー・MH CONNECTORS・Molex Premise Networks・イメージニクス・Gefen・LAMP(スガツネ工業)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6 stp」の検索結果

109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー StarTech.com

    カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ 信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ 高品質25AWG銅線
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタRJ45シールドSTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドLANケーブル

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(200m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き StarTech.com

    カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き

    StarTech.com
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材。ケーブル長1m。ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱

    日本製線
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
  • カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)10.5色黒(外皮)、薄青(内被)規格CAT6構造単線コネクタ無しシールドSTPケーブル使用場所屋外対応概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:26 AWG銅線RoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(被膜)PVC伝送速度(Gbps)10
  • PoECAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoECAT6LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoE CAT6LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブラック規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])22給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
    伝送速度10Gbps付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格カテゴリ6A構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
  • RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵

    サンワサプライ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
    付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
  • RJ-45変換アダプタ CAT6A STP サンワサプライ

    RJ-45変換アダプタ CAT6A STP

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    色ブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタケーブルSTP結線ストレート結線爪折れ防止コネクタ・カバー:無PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
  • RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

    サンワサプライ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
    仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
  • CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム

    CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

    エレコム
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
    用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
  • Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A STP ローゼットボックスキット

    日本製線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
    仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプ色ブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB A - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応
  • LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライ

    LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

    サンワサプライ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
    付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無形状フラットタイプ色シルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
  • Weidmuller RJカプラ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller RJカプラ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
    仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプ色ブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状USB Type-C - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)4.2結線方式ストレート結線動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体サイズ(AWG[mm2])32給電方式PoE非対応爪折れ防止対応被覆材PVC
  • Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP Molex Premise Networks

    Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP

    Molex Premise Networks
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ

    サンワサプライ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
    色シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP
  • CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • Molex Premise Networks Cat6 RJ45 STP アングル RJ 白 PowerCatシリーズ Molex Premise Networks

    Molex Premise Networks Cat6 RJ45 STP アングル RJ 白 PowerCatシリーズ

    Molex Premise Networks
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    110パンチダウン端子構造:背面に110型のパンチダウン端子を備えた、24ポート1Uシールド付きCat6Aパッチパネル。恒久的なCat6Aネットワーク配線に対応し、フロント側にはCat6A対応RJ45ポートを配置。RJ45イーサネット接続をすっきり整理。シールド接続の保護:付属の接地線をラックのアースポイントに接続することで、Cat6A終端部のシールド性能とEMI対策を確保。金属製筐体カバーによるパンチダウン配線およびIDCコンタクトの保護により、長期的な運用でも安定した性能を維持。安定した信号伝送:Cat6AケーブルをKrone/110 IDCコンタクトへ直接終端することで、固定されたケーブル終端を形成。パンチダウン方式による配線保持により、終端部でのケーブルの動きや減衰を抑え、高い稼働率が求められるネットワーク環境でも安定した伝送を維持。標準ラックへの取り付け対応:サーバーラックやウォールマウント型キャビネット・ラックに対応。取り付け用のねじとケージナットが付属。ANSI / TIA / EIA-310-Dに準拠した標準19インチラック、および ANSI / TIA /EIA-568-B.2-1、ISO / IEC 11801、EN 50173-1:2002各配線規格に対応。プロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境での安定性を重視。ラボ検証および実運用を通じて確認された仕様により、既存ネットワークへの円滑な導入と継続的な稼働を支える製品設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    翌々日出荷
    シールド付きLAN配線の終端処理に対応:Cat6a対応シールド付きツールレスRJ45 STPキーストーンジャック10個セット。重要なLANインフラにおけるシールドネットワークケーブルの終端処理を工具不要で行えるタイプ。パッチパネルや壁面プレートへ接続するシールド配線の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6a STPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
    用途HDBaseT対応製品に色ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W)

    サンワサプライ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷
    有線で安定したネットワーク接続と、USB PD対応で最大100Wの急速充電を両立する、多機能USB Type-C LAN変換ケーブル。ドライバ不要で簡単接続。USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。
    仕様スリムコネクタ:無、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:無色ブラック規格規格名:1000BASE-TX構造ケーブル/STPコネクタ形状USB Type-C - RJ-45・USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPhone、iPad、Nintendo Switch TM、Nintendo Switch Lite TM、Nintendo Switch TM(有機ELモデル)など周波数特性250MHzケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線被覆PVC直径(mm)ケーブル/4.2通信速度1Gbpsケーブルタイプ極細カテゴリーCAT6、対応:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応
  • パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    工具不要のフィードスルー構造:ネットワーク設定を簡素化するシールド対応24ポート1Uフィードスルーパッチパネル。パンチダウンや圧着作業を必要としない、Cat6a対応の接続方式。RJ45 STPカプラーをあらかじめ搭載し、10Gbpsイーサネットおよび最大90Wの4PPoEに対応。すっきりしたLANケーブル配線:背面にケーブル管理バーを備え、個別のU字型ケーブルガイドと側面の結束用アンカースロットにより配線を整理。ラック内の配線を整え、通気性の確保や作業時のアクセス、トラブル対応を考慮した構造。ネットワーク接続をすっきり整理:RJ45インラインカプラーの両側に、シールド対応のCat6aパッチコードを直接接続できる構造。手作業による終端処理を必要としない、フィードスルー方式を採用。配線の入れ替えや調整を行いやすく、拡張を見据えたネットワーク環境向け。あらゆる標準ラックへの取り付け:19インチラックまたは壁掛け型ネットワークキャビネットに対応。取り付け用ねじとケージナットが付属。注意:EMI保護のため、アース線をラックの接地点に接続してください。ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、さまざまな導入環境を想定したネットワークソリューションを幅広く展開。検証環境および実運用を想定した評価プロセスを踏まえ、社内イノベーションラボで徹底したテストを実施
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • (キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6シールド 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6シールド

    日本製線
    ¥67,980税込¥74,778
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 STP 1U24ポート パッチパネル キット
    規格Cat.6
  • HellermannTyton Cat6 ケーブル, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton Cat6 ケーブル,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド

    エレコム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。TIA-568-C規格に準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。PC、ルーター、ONU、ハブ、テレビ、ゲーム機の有線LAN接続に適しています。二重シールド構造によりノイズ対策にも有効で、Wi-Fiが不安定な環境の改善や、オンラインゲーム、4K動画視聴、デスク周りのすっきり配線におすすめです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色【ケーブル】ブラック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線ケーブル径(Φmm)約2.4×約7.3伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000パッケージ箱+ステッカー爪折れ防止○ケーブルタイプフラットコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10