CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
- 用途
- ・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。
- 仕様
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート
- 適合
- RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)
- 質量(kg)
- 0.006
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 14.7×29.8×16.3
- PoE対応
- ○
- 内容量
- 1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ


























