カテゴリ
- 電気材料(6)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cat6-jj」の検索結果

LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック
摂津金属工業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681式13日以内出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃規格CAT6A![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
CAT6e用RJ45中継コネクタ
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合










![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)