カテゴリ
- 電気材料(18)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lan jj cat6」の検索結果

カテゴリ6JJアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9規格カテゴリ6
JJアダプタ(中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9種類カテゴリー6
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(14件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
RJ-45用中継アダプタ
サンワサプライ¥839税込¥9231個当日出荷コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5結線方式ストレート結線アズワン品番64-0850-88適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム¥849税込¥9341個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
LAN用中継コネクタ8極 CAT6
ELPA(1件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6)
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。仕様カテゴリ6対応色ホワイトコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-14適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681式13日以内出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃規格CAT6A![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
CAT6e用RJ45中継コネクタ
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合
ケーブルジョイント(シールド付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷モジュラープラグ同士の接続用。 LANケーブルの延長に便利。 ストレート接続。 くし型配線の採用で高性能。
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
LAN用中継コネクター8極 CAT5E
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
カテゴリー5eケーブルジョイント
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能規格カテゴリー5e性能準拠品
シールド付き中継アダプタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ寸法(mm)20.35×14.6×30使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット¥819税込¥9011個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
LANケーブル中継ケース
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個欠品中LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。セット内容本体、SBRシート×2枚材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック色ブラック質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)難燃性UL 94-V0耐候性UL 746C防水性IP54適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
カテゴリー6ケーブルジョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能規格カテゴリー6
中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継
エアリア(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A
PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)欠品中RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62



















![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)